Wurth_tuotekuvasto
6.45 Sopivat hakaset: Tekniset tiedot: · Hakaset täysin kierrätettävää materiaalia · Erittäin edullinen tapa sulkea pahvilaatikot · Hakasilla suljettu pakkaus ei aukea korkeissakaan lämpötiloissa, vrt. teipit: ei aseta vaatimuksia kuljetusolosuhteille. · Takaa ”sinetöidyn” sulkemisen, koska pakkaus on hankala avata rikkomatta ja sulkea uudelleen ilman työkaluja. KTVH-B 190 0703 35 191 Helppokäyttöinen kansinitoja aaltopahvikartonkien sulkemiseen päältäpäin hakapituuksille 16 – 19 mm · Helppokäyttöinen kansinitoja pahvisten pakkausten sulkemiseen · Nopea ja helppo lataus · Kestävä ja siisti sulkemisjälki · Hyvä äänenvaimennus · Erittäin varmatoiminen ja vankkarakenteinen. · CE – hyväksytty · Würth – huolto ja varaosat Käyttökohteita: Kaikkien aaltopahvisten pakkausten sulkeminen päältäpäin. Samat hakaset sopivat myös moniin muihin naulainmerkkeihin. Hakasleveys 34,75 mm Hakaspituudet 16 – 19 mm Latausmäärä 100 kpl Koko ( P x L x K ) 347 x 120 x 227 mm Käyttöpaine 5 – 7 bar Ilmankulutus 0,12 l / laukaus paineella 6 bar Paino 2 kg Liitin R 1/4” Letkun minimi halkaisija 5 m pituuteen asti Ø 6 mm, 16 m pituuteen asti Ø 9 mm Äänipaine / ääniteho 89 dB / 93 dB Voiteluaine Paineilmakoneöljy 0893 050 5 Hakaset tyyppi B Selkäleveys 34,75 mm Lanka 0,92 x 2,3 mm materiaali teräs Pituus mm Tuote n:o 16 mm 0480 35 161 19 mm 0480 35 191 Kansinitoja
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=