Wurth_tuotekuvasto

6.46 Rapid 14 0714 834 096 Teräsrunkoinen sinkiläpistooli ammattikäyttöön. Soveltuu mm somistukseen, eristykseen ja muovien kiinnittämiseen. Pureutuu hyvin puuhun. Paino 530 g. Hakaspituudet 6-8 mm Hakaset 0480 1400 … -pituus F14-PF 14 0714 834 095 Täysmetallinen perusnitomapistoooli eristepah- vien, kankaiden, muovien ja kalvojen kiinnittä- miseen. Paino 850 g. Hakaspituudet 6-14 mm Hakaset 0480 1400 … -pituus 10,8 x 1,3 mm tyyppi PF (Rapid 140) 6 mm 0480 140 006 8 mm 0480 140 008 9 mm 0480 140 010 12 mm 0480 140 012 14 mm 0480 140 014 • suuri iskuvoima • rekyylitön • helppokäyttöinen • nopea ladata • ei irtoavia osia • leveäprofiilisinkilä Sinkilävasarat & nitomapistoolit Hakaspituudet 6-12 mm 0480 140 … Käyttökohteet - eristyspahvit - kattohuovat - muovit - kalvot Monet materiaalit kuten kattohuopa, vesieristeet, muoviset suojakalvot ym. ovat herkkiä iskuille. Suojalevy säästää kiinnitettävää materiaalia. Kaksi iskupintaa: kun toinen puoli kulunut loppuun, käännä iskulevy R311 Vyökotelo 1704 108 011 R311 0714 854 091 Rapid 34 0714 834 097 Teräsrunkoinen nitoja ammattikäyttäjille. Päällä iskuvoiman säätö jolla saadaan niitti uppoamaan oikeaan syvyyteen eri materiaaleissa ja eri pituuksilla. Kahvan ergonominen muotoiltu tekee käytöstä miellyttävämpää ja vähemmän rasittavaa. Hakaspituudet 6-14 mm Hakaset 0480 1400 … -pituus Nitomahakanen Alumiini 0480 140 062 Soveltuvuus: Rapid 14, 34 ja F14-PF 14 sekä sinkilävasara R311 Selkäleveys 10,8 mm, pituus 6 mm. Alumiinihakanen sopii käytettäväksi puutavaraan kiinnitettävien merkkien, lappujen, suojien kiinnittämi- seen. Ei magneettisena hakanen ei aiheuta puutavarakäsittely tai paperilinjojen – linjojen pysähdyksiä. Korroosionkesto on perinteisiä teräshakasia paljon parempi, joten hakanen soveltuu kosteisiin tiloihin, ulkokäyttöön pysyviin / pitkäaikaisiin kiinnityksiin. Erittäin vaativaan ammattikäyttöön R54 0714 854 090 Tehokas ja jykevä sinkilävasara vaativaan kiinnittämiseen. Eristeet, kattohuopa, kokolattiamatot. Laaja iskupinta estää kiinnitettävän materiaalin vaurioitumisen. Hakaset 0480 1400 … Uusi avausmekanismi: Vain kevyt painikkeen painallus ja makasiinin saa auki. Vasarassa ei ole irrallisia osia, joten se pysyy toimintakunnossa pidempään. Lataus tehdään helposti alakautta jolloin se on varma ja luotettava.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=