Wurth_tuotekuvasto

6.47 Rapid 23 0714 834 090 Monipuoliseen yleiskäyttöön. Soveltuu mm verhoiluun, somistukseen, kehystämiseen sekä osoitelappujen ja eristeiden kiinnittämiseen. Paino 530 g. Hakaspituudet 4-8 mm (0480 113….) Rapid 30 0714 834 091 Ikkunatiivisteiden kiinnitämiseen. Soveltuu mm ikkunatiivistykseen, verhoiluun, kehystämiseen sekä muuhun erikoiskiinnittämiseen. Paino 820 g. - säädettävä iskuvoima - 10 mm nokka; kätevä kulmissa Hakaspituudet 6-8 mm (0480 113….) Rapid 33 0714 834 092 Vaativaan yleiskäyttöön. Soveltuu mm kankaiden, eristeiden ja mattojen kiinnitämiseen. Paino 820 g. - säädettävä iskuvoima Hakaspituudet 6-14 mm (0480 113…) Hakastyyppi tyyppi Rapid13 Pakkaus Selkä leveys 10,6 x 0,7 mm Pituus Tuote n:o 6 mm 0480 113 006 5000/250 000 8 mm 0480 113 008 5000/250 000 8 mm Ruostumaton 0480 113 081 2500/125 000 10 mm 0480 113 010 5000/250 000 14 mm 0480 113 015 5000/250 000 Helppokäyttöiset sinkiläpistoolit, nopea ladata rekyylitön, kapeaprofiilisinkilä, ei irtoavia osia Sinkiläpistoolit 36E Kaapelisinkiläpistooli 0714 834 093 Soveltuu esim. puhelinjohdolle, ohuelle antennikaapelille, kaiutinkaapelille jne. max. 6 mm ja 50 v Hakaset 0480 106 362 rapid 36/12 mm (selkäleveys 7,7 mm) 0480 106 364 rapid 36/14 valk (selkäleveys 7,7 mm) sähköasennusliikkeille, antenniasentajille, jälleenmyyntiin ym 610 ALU ( Alumiinirunkoinen) 0714 834 094 Hakaspituudet 4-10 mm (0480 113…) Ainutlaatuinen käänteinen laukaisutekniikka mahdollistaa ergonomisen käytön myös katossa/kulmissa. Soveltuu erinomaisesti mm. tekstiilien, julisteiden ja kylttien kiinnityksiin. Loistava yleispistooli kevyeen kiinnittämiseen. jälleenmyyntiin, sekä myymälöihin julisteiden, hintojen ja infotaulujen kiinnitykseen. rakennusmuovit, tiivisteet ym.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=