Wurth_tuotekuvasto

6.48 K270-20 Öljytön 0701 270 20 Öljytön paineilmakompressori on suunniteltu kovaan ulkokäyttöön. Tehoa riittää jopa kahdelle käyttäjälle. Tekniset tiedot Sähkömoottori 1800W Maksimituotto 266 l/min Ulostulo 160 l/min Maksimipaine 10 bar Säiliötilavuus 20 l Pyörimisnopeus 2850 R/min Paino 45 kg Mitat (cm) 56 x 530 x 56 Helppo kuljettaa teleskooppikahvan avulla. Pidikekoukut paineilmaletkulle Laskutaso koneille Kestävät umpikumipyörät Kompressori

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=