Wurth_tuotekuvasto
6.49 K 160-6 0701 1606 Kannettava ja pienikokoinen öljyvapaa kompressori kalusteasentajille, sisustajille ja kunnossapitoon. Tekniset tiedot: Sähkömoottori 1100 W Maksimituotto 160 l/min Ulostulo 65 l/min Maksimipaine 8 bar Säiliötilavuus 6 l Äänen voimakkuus 90 dB (A) Pyörintänopeus 1400 R/min Jännite 220 V Paino 9 kg Maksimituotto tarkoittaa tuottoa, joka on 6 bar paineessa käytettävissä suoraan kompressorin säiliöstä siinä lämpötilassa kuin se on kompressorin jatkuvasti käydessä ja ilman että säiliöpaine laskee. Eli maksimituotto on se tuotto mitä todellisuudessa kompres- sori tuottaa. Normituotto on n. 15-20 % pienempi, koska se ilmoitetaan ilman ollessa jäähtyneenä imuilman lämpötilaan ja sitä tuleekin käyttää paineilmajärjestelmää ja verkostoa mitoitettaessa. CE-nor- mien mukaisesti normituotto tulee ilmoittaa koneen arvokilvessä. Kuormitettavuus Mäntäkompressorit on suunniteltu toimimaan jaksoittain. Kompressorin tuottama ilmamäärän tulisi olla niin paljon keskimääräistä kulutusta suurempi, että kullekin kompressorimallille sallittua kuormitusastetta ei ylitetä. Kuormitusaste on käyntiajan suhde koko jakson aikaan, joka on käyntiaika+lepoaika. Ympäristön lämpötila on oltava rajoissa +5°...+35°C. Kompressoria voidaan käyttää valvotusti myös pakkasessa edellyt- täen, että kompressorin ja sen säiliön lämpötila pysyy kompressorin tuottaman lämmön johdosta e.m. rajoissa. Tiivistyvä kosteus saattaa jäädyttää painekytkimen ja varoventtiilin. Kompressori
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=