Wurth_tuotekuvasto
6.49a1 Tehokas paineilmakompressori suurilla kumipyörillä. 0701 435 Teho riittää jopa kahdelle käyttäjälle. Hyvin esillä olevassa ohjauspaneelissa kaksi liitintä sekä painemittarit ja paineensäätö. Isot, ilmatäytteiset pyörät ja taittuva kuljetuskahva helpottavat siirtämistä. Kompressorin päällä taso letkukelalle. Pitkä 10 metrinen liitäntäjohto Tekniset tiedot Maksimituotto 433 l/min Ulostulo 210 l/min Maksimipaine 10 bar Moottorin teho 230V / 2200W / 3 HP Pyörimisnopeus 2840 R/min Säiliötilavuus 25 l Mitat (L x W X H) 830 x 650 x 580 mm Paino 58 kg Liitäntäkaapelin pituus 10 m Kompressori Warrior 435
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=