Wurth_tuotekuvasto

6.50 R=rihlattu IL=ilman liimakärkeä * Ei sovellu Würth-koneisiin Pinninaula suoralipas Nimike AL 0,64 mm GA 1,01x1,25 mm Pituus Tuote n:o 12 mm 0480 06 121* 15 mm 0480 06 151* 16 mm 0480 10 161* 17 mm 0480 06 171* 25 mm 0480 10 251* Minidyckertnaula suoralipas Nimike JM1,2mm JM1,2mm JM1,2mm J1,2mm J1,2mm Kanta 1,7 mm 1,7 mm RST 1,7 mm valkoinen 2,0 mm 2,0 mm RST Pituus Tuote n:o 15 mm 0480 13015 0480 12015 16 mm 0480 13 16 0480 12 16 19 mm 0480 13 19 0480 12 19 25 mm 0480 13 25 0480 13025 0480 14 25 0480 12 25 30 mm 0480 13 30 32 mm 0480 13032 0480 14 32 0480 12 32 35 mm 0480 12 35 38 mm 0480 13 38 0480 14 38 0480 12 38 42 mm 0480 12 42 45 mm 0480 13045 50 mm 0480 13 50 Dyckertnaulat Nimike N 1,6 mm N 1,6 mm RST DA 1,8 mm Lipas suoralipas suoralipas vinolipas Pituus Tuote n:o 25 mm 0481 16 25 0481 16025 0481 18 25 30 mm 0481 16 30 32 mm 0481 16 32 0481 18 32 38 mm 0481 16 38 0481 18 38 40 mm 0481 16 40 44 mm 0481 16 44 0481 18 44 50 mm 0481 16 50 0481 18 50 63 mm 0481 16 63* 0481 18 63* 1,7 x 45 mm KZn 0478 545 171 Naulat Viimeistelynaulainkaasu 0864 900 990 18G/30ML Pieni 18 g / 30 ml kaasupatruuna viimeistelynaulaimiin. Yhteensopiva yleisimpien viimeistely- naulainten kanssa.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=