Wurth_tuotekuvasto
6.51 L - 19 18 10,7 0480 107 18 * L - 21 21 0480 107 21 * L - 25 25 0480 107 25 L - 28 30 0480 107 30 L - 35 35 0480 107 35 L - 38 IL 38 0480 107 381 L - 40 40 0480 107 40 L - 45 45 0480 107 45 L - 50 50 0480 107 50 PF - 06 6 10,8 0480 140 006 PF - 08 8 0480 140 008 PF - 08 Rapid 9 0480 140 010 PF - 12 12 0480 140 012 PF - 14 14 0480 140 014 PF - 14 Rapid 14 1480 108 14 M - 16 16 9,9 0480 102 161 M - 19 19 0480 102 191 M - 25 25 10,2 0480 102 251 M - 32 32 0480 102 321* M - 38 38 0480 102 381* Hakastyyppi Pituus mm Selkä leveys Tuote n:o Q - 38 38 11,2 0480 112 38 Q - 44 44 0480 112 44 Q - 50 50 0480 112 50 Q - 56 56 0480 112 57 Q - 63 63 0480 112 63 PM - 06 6 12,7 0480 127 061* PM - 08 8 0480 127 081* 80 - 06 6 12,9 0480 12906 80 - 08 8 0480 12908 80 - 10 10 0480 12910 80 - 12 12 0480 12912 80 - 14 14 0480 12914 80 - 16 16 0480 12916 * P - 12 12 26,5 0480 265 121* P - 19 19 0480 265 191* P - 22 22 0480 265 221* P - 25 25 0480 265 251* P - 32 32 0480 265 321* P - 38 38 0480 265 381* B - 16 16 34,75 1480 35 16 B - 19 19 1480 35 19 Rapid 53 8 11,4 0480 153 008* Rapid 53 10 0480 153 010* R-16 16 31,8 0480 318 161 R-19 19 0480 318 191 Hakastyyppi Pituus mm Selkä leveys Tuote n:o Rapid 13 6 10,6 0480 113 006 Rapid 13 8 0480 113 008 Rapid 13 RST 8 0480 113 081 Rapid 13 10 0480 113 010 Rapid 13 14 0480 113 014 Hakastyyppi Pituus mm Selkä leveys Tuote n:o O - 16 16 4,5 0480 45 16 * O - 19 19 0480 45 19 * O - 22 22 0480 45 22 * O - 25 25 0480 45 25 * 90 - 15 15 5,7 0480 57 15* 90 - 18 18 0480 57 18 * 90 - 20 20 0480 57 20 90 - 25 25 0480 57 25 90 - 32 32 0480 57 32 90 - 35 35 0480 57 35 90 - 40 40 0480 57 40 K - 18 18 6,0 0480 60 181* HB - 16 16 8,0 0480 80 161* HB - 22 22 0480 80 221* 664-30 30 8.8 0480 664 301* V - 06 6 9,0 0480 90 061 V - 08 8 0480 90 081 V - 10 10 0480 90 101 V - 12 12 0480 90 121 V - 14 14 0480 90 141 V - 16 16 0480 90 161 V - 22 22 0480 90 221 R=rihlattu IL=ilman liimakärkeä * Ei sovellu Würth-koneisiin Hakaset Hakastyyppi Pituus mm Selkä leveys Tuote n:o Alumiini 6 10,8 0480140062
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=