Wurth_tuotekuvasto
6.52 21-asteiset Täyskanta, muovisidos ja liimakärki Kirkkaat naulat Sähkösinkityt naulat HDG- Kuuma- sinkityt naulat Koko mm Malli Tuote n:o 0481- Koko Malli Tuote n:o 0481- Koko Malli Tuote n:o 0481- 2,9x60 tarra -329601 2,5x50 kampa -62550 2,9x50 tarra -529501 3,1x75 tarra -331751 2,9x60 tarra -429601 2,9x60 tarra -529601 3,1x90 tarra -331901 3,1x75 tarra -431751 3,1x75 tarra -531751 3,1x90 kierre -931902 3,1x90 tarra -431901 3,1x90 tarra -531901 3,4x90 kampa -334901 34-asteiset Vajaakanta, paperisidos ja liimakärki Kirkkaat naulat Sähkösinkityt naulat HDG- Kuuma- sinkityt naulat Koko mm Malli Tuote n:o 0482- Koko Malli Tuote n:o 0482- Koko Malli Tuote n:o 0482- 2,3x50 sileä -32350 2,2x50 kampa -72250 2,3x60 sileä -52360 2,9x50 kampa -629501 2,3x60 sileä -42360 2,9x50 kampa -92950 2,9x63 sileä -32963 2,9x63 sileä -429631 2,9x63 sileä -22963 2,9x63 kampa -629631 2,9x63 kampa -729631 2,9x63 kampa -929631 2,9x75 sileä -32975 2,9x75 sileä -429751 2,9x75 sileä -22975 2,9x75 kampa -62975 2,9x75 kampa -729751 2,9x75 kampa -92975 3,1x75 sileä -33175 3,1x90 sileä -431 90 3,1x75 kampa -93175 3,1x90 sileä -33190 3,1x90 kampa -731901 3,1x90 sileä -23190 3,1x90 kampa -63190 3,1x90 kampa -93190 34-asteiset RST AISI 304, täyskanta, muovisidos ja liimakärki Koko mm Malli Tuote n:o 2,9x63 kampa 0482 129 63 3,1x90 kampa 0482 131 90 21-asteiset ankkurikampanaulat Täyskanta, muovisidos Koko Sähkösinkitty Kuumasinkitty RST 4 x 40 mm 0486 114 40 0486 214 40 0486 314 40 Naulat Jälleenmyyntipakkaus 2,9x63 sileä kuumasinkitty 0482 229 631 2,9x63 kampa kuumasinkitty 0482 929 651 2,9x75 sileä kuumasinkitty 0482 229 751 2,9x75 kampa kuumasinkitty 0482 929 751 3,1x90 sileä kuumasinkitty 0482 231 901 3,1x90 kampa kuumasinkitty 0482 931 901
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=