Wurth_tuotekuvasto

6.53 Rautalankasidos ja liimakärki Kirkkaat naulat HDG-Kuumasinkityt naulat Koko Malli Tuote n:o Koko Malli Tuote n:o 2,1x32 kampa 0481590132 2,1x32 kampa 0481 92132 2,1x38 kampa 0481590138 2,1x38 kampa 0481 92138 2,1x45 kampa 0481590145 2,1x50 kampa 0481 92150 2,1x50 kampa 0481590150 2,5x50 kampa 0481 921501 2,1x55 sileä 048132155 2,5x65 kampa 0481 92165 2,3x55 kampa 0481590155 3,1x90 kampa 0481 731 901 2,5x50 kampa 0481525501 2,5x60 sileä 0481692050 2,5x60 kampa 0481525601 RST naulat 2,5x70 kampa 0481525701 Koko Malli Tuote n:o 2,5x75 sileä 0481692075 2,5x65 kampa 0481 625 65 2,5x75 kampa 0481525751 3,1x90 sileä 0481693190 3,1x90 kampa 0481590090 3,1x90 kierre 0481931 901 3,1x100 0481693100 HDG-kuumasinkityksen pinnoitusvahvuus 50 µm (Sänkösinkityksen 9 µm) Materiaalin vetoluujuus 600 Nmm 2 , leikkauslujuus 480 N/mm 2 Astekulma 16° ( +/-1.5°) Huopanaulat rullassa Kattohuopien ja tuulensuojalevyjen kiinnittämiseen Kuumasinkittyjä Astekulma 16° ( +/-1.5°) Koko Tuote n:o Pakkauskoko 3,05x22mm 0481 230 22 10000 kpl/laatikko 3,05x32mm 0481 230 32 7000 kpl/laatikko Huopanaulat toimivat Sencon ja Duo-Fastin rautalanka- sidosnauloja käyttävissä huopanaulaimissa. Naulan pinnoitteen valinta: Kirkkaat, pinnoittamattomat naulat · Kuivat tilat · Kohteet jossa ruostuminen ei aiheuta vahinkoa · Kohteet joissa ei edellytetä korroosionsuojaa · Väliaikaiset rakenteet Sähkösinkityt naulat · Kuivat tilat · Sisätilat HDG-kuumasinkityt naulat · Kosteat tilat · Kaikki ulkotilat RST-naulat · Kohteet jossa edellytetään korrosionsuojaa Naulan mallin valinta: 1. Sileänaula Yleisnaula, purettavat rakenteet, esim. laudoitukset 2. Kampanaula Suuri vetolujuus, pysyvät rakenteet, esim. runko- ja kattorakenteet 3. Kierrenaula Vaihtelevat kuormitukset, esim. lattialaudoitukset, rakennuslevytys 1 2 3 Rullanaulat Naularuuvi A2 Kannassa TX15 vääntiö 3,2 x 50 0481 322 50 3,2 x 65 0481 322 65 Ruostumaton kierteinen naularuuvi painekyllästetyn laudan kiinnittämiseen, esim. terassit. A2 – materiaali Kestää vaativat olosuhteet ja painekyllästetyn puun aiheuttaman korroosioriskin. Ajan säästö Naularuuvi ammutaan (perinteinen terassiruuvi kierretään) Kierre ja TX 15 Naularuuviliitos on purettavissa ruuvaamalla rikkomatta tai vahingoittamatta kiinnitettyä materiaalia. Soveltuu rullanaulaimeen DCN4590

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=