Wurth_tuotekuvasto
6.55 AUTOSTAT Keventimet Paineilma- ja sähkötyökalujen ripustamiseen. Lisäävät järjestystä ja työturvallisuutta. Iskunkestävä muovikuori Helppo kuormansäätö Ripustus karabiinihakasella, ketjuvarmistus Säädettävä ulosjäävän vaijerin pituus Kuormitusalue 0,3 - 1,5 kg 1,2 - 2,5 kg 1,5 - 3 kg 2 - 5 kg Vaijerin pituus 1,6 m 1,6 m 2,5 m 3,3 m Paino 0,5 kg 0,6 kg 0,8 kg 3,3 kg Mitat (PxLxK) mm 420 x 108 x 37 420 x 108 x 37 420 x 133 x 45 550 x 212 x 70 Tuote n:o 19700 429 96 1970 042 997 1970 042 999 1970 043 002
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=