Wurth_tuotekuvasto

6.56a1 Turvaliitin letkukaralla Letkulle Tuote n:o 6 0699 153 14 8 0699 153 516 10 0699 153 38 13 0699 153 12 Turvaliitin PUR paineilmaletkulle Letkun sisä Ø mm Letkun ulko Ø mm L mm C mm AV mm Tuote n:o 8 12 75 28 20 0699 154 812 11 16 75 28 24 0699 154 116 Turvaliitin sisäkierteellä Sisäkierre AV mm Tuote n:o 1/4” 20 0699 156 14 3/8” 22 0699 156 38 1/2” 25 0699 156 12 Turvaliitin ulkokierteellä Ulkokierre AV mm Tuote n:o 1/4” 20 0699 155 14 3/8” 20 0699 155 38 1/2” 22 0699 155 12 Würth 2000 Turvaliittimet estävät paineilmaletkun hallitsemat- toman lennähtelyn letkun irrottamisen yhteydessä ja pienentävät henkilö- ja esinevahinkojen riskiä huomattavasti. Paineen hallittu poisto vaimentaa myös meluhaittoja. Liitin voidaan sekä kytkeä, että irrottaa helposti ja turvallisesti yhdellä kädellä. Turvaliittimet • Suuri ilmavirtaus, Max 1900 l/min •Maksimi käyttöpaine 16bar • Ergonominen ja pitävä otteinen lukituholkki •Alhainen kytkentävoima, helppo käyttää yhdellä kädellä • Liitinrunko sinkittyä terästä, venttiili messinkiä •Ulkokierteisissä liittimissä on kierretiivistysmassa valmiina • Turvallinen irrottaminen paineilmaverkosta, liitin päästää paineen purkautumaan hallitusti taaksepäin ja letku irtoaa vasta, kun se on paineeton • Ei kovaa pamausta letkun irrotuksen yhteydessä • Yhteensopiva Cejn 320, TEMA 1600, Rectus 25 ja 26

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=