Wurth_tuotekuvasto

6.57 • 100% ruostumattomat, täysin metalliset liittimet kestävät kovassakin käytössä. • Käyttölämpötila -40...+120°C • Paineenkesto 70 bar Kierreliitin letkulle A kierre A1 AV L Tuote n:o 1/8” 6 13 39 0699 461 8 1/4” 6 17 39 0699 461 4 3/8” 6 19 39 0699 463 8 1/4” 9 17 36 0699 491 4 3/8” 9 19 36 0699 493 8 1/2” 9 27 44 0699 491 2 3/8” 13 19 39 0699 413 38 1/2” 13 27 48 0699 413 12 Kaksoisnippa Kierre L D Tuote n:o 1/8”-1/4” 17 23 0699 614 141 1/4” 17 23 0699 614 14 3/8” 19 23 0699 638 38 1/2” 24 30 0699 612 12 Muutosnippa A ulko A1 sisä AV L Tuote n:o 1/4” 1/8” 17 11 0699 818 14 3/8” 1/4” 19 13 0699 814 38 1/2” 3/8” 24 18 0699 838 12 T-kappale sisäkierre A L Tuote n:o R1/4” 43 0699 641 4 R3/8” 43 0699 643 8 R1/2” 46 0699 641 2 T-kappale ulkokierre A L Tuote n:o R1/4” 41 0699 651 4 R3/8” 48 0699 653 8 Jatkoholkki Letku L Tuote n:o 6 mm 72 0699 76 9 mm 72 0699 79 13 mm 74 0699 713 Paineilmaliittimet Jatkoholkki Sinkittyä terästä Letku Tuote n:o 16 mm 5971244016 19 mm 5971244019 25 mm 5971244025

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=