Wurth_tuotekuvasto

6.58 Cejn 408-sarja Tukevarakenteinen liitin, jolla on alhainen kytkentävoima. Liittimillä on erittäin hyvät virtausarvot ja ne kestävät hyvin tärinää. Ulkokierteisissä pikaliittimissä ja liitinnipoissa on kierretiivistysmassa valmiina. Sopivat myös alipainekäyttöön . Pikaliitin letkukaralla Letkulle Ø mm L mm L1 mm AV mm C mm Tuote n:o 10 mm - 3/8” 77 21 24 27,7 0699 408 110 13 mm - 1/2” 76 21 24 27,7 0699 408 113 16 mm - 5/8” 76 23 24 27,7 0699 408 116 19 mm - 3/4” 75 23 24 27,7 0699 408 119 Virtausaukko 9,5 mm Virtaus* 3450 l/min Maksimityöpaine 16 bar (232 PSI) Minimiräjähdyspaine 140 bar (2030 PSI) Lämpötila-alue -20°C…+100°C Rungon materiaali Sinkitty teräs/messinki Liitinnipan materiaali Karkaistu sinkitty teräs Kytkentävoima 160,0 N Yhteensopivuus TEMA 1800, Rectus 32 *Mitattu 0,5 bar painehäviöllä. L L 1 E L L 1 AV C L L1 AV L L1 C AV L L1 C AV L L 1 AV Paineilmaliittimet Liitinnippa ulkokierteellä Ulkokierre L mm L1 mm AV mm Tuote n:o 1/8” 49,0 7 16 0699 618 1/4” 40,5 11 17 0699 408 614 3/8” 40,5 12 17 0699 408 638 1/2” 47,5 16 22 0699 408 612 Liitinnippa sisäkierteellä Sisäkierre L mm L1 mm AV mm Tuote n:o 1/4” 33,5 13 17 0699 408 514 3/8” 37,5 14 20 0699 408 538 Liitinnippa letkukaralla Letkulle Ø mm L mm L1 mm E mm Tuote n:o 8 mm - 5/16” 45 21 17 0699 408 48 10 mm - 3/8” 45 21 17 0699 408 410 13 mm - 1/2” 44,5 21 17 0699 408 413 16 mm - 5/8” 47 23 21 0699 408 416 19 mm - 3/4” 47,5 23 24 0699 408 419 Pikaliitin ulkokierteellä Ulkokierre L mm L1 mm AV mm C mm Tuote n:o 1/2” 71 16 24 27,7 0699 408 312 3/8” 68 13 24 27,7 0699 408 338 Pikaliitin sisäkierteellä Sisäkierre L mm L1 mm AV mm C mm Tuote n:o 3/8” 63 12 24 27,7 0699 408 238 1/2” 68 18 25 28,9 0699 408 212

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=