Wurth_tuotekuvasto

6.59 Cejn 303-sarja Alhaisen kytkentävoiman ansiosta kevytkäyttöinen liitin. Liittimillä on hyvät virtausarvot ja ne kestävät hyvin tärinää. Ulkokierteisissä pikaliittimissä ja liitinnipoissa on kierre- tiivistysmassa valmiina. Sopivat myös alipainekäyttöön. Pikaliitin letkukaralla Letkulle Ø mm L mm L1 mm C mm Tuote n:o 6 mm - 1/4” 68 18 23,4 0699 303 6 8 mm - 5/16” 70 21 23,4 0699 303 8 10 mm - 3/8” 71 21 23,4 0699 303 10 13 mm - 1/2” 69 21 23,4 0699 303 13 Pikaliitin sisäkierteellä Sisäkierre L mm L1 mm AV mm C mm Tuote n:o 1/4” 61 11 20 23,4 0699 304 214 3/8” 61 14 20 23,4 0699 304 238 Pikaliitin ulkokierteellä Ulkokierre L mm L1 mm AV mm C mm Tuote n:o 1/4” 64 11 20 23,4 0699 304 314 3/8” 62 12 20 23,4 0699 304 338 1/2” 56 15 22 25,4 0699 304 312 Liitinnippa letkukaralla Letkulle Ø mm L mm L1 mm E mm Tuote n:o 6 mm - 1/4” 42 18 13 0699 303 406 8 mm - 5/16” 45 21 13 0699 303 408 10 mm - 3/8” 45 21 13 0699 303 410 13 mm - 1/2” 45,5 21 17 0699 303 413 Liitinnippa sisäkierteellä Sisäkierre L mm L1 mm AV mm Tuote n:o 1/4” 36,5 12 17 0699 303 514 3/8” 38 12 20 0699 303 538 Liitinnippa ulkokierteellä Ulkokierre L mm L1 mm AV mm Tuote n:o 1/8” 36 8 13 0699 303 618 1/4” 39,5 11 14 0699 303 614 3/8” 41 12 17 0699 303 638 1/2” 47,5 15 22 0699 303 612 Virtausaukko 6,5 mm Virtaus* 1450 l/min Maksimityöpaine 16 bar (232 PSI) Minimiräjähdyspaine 140 bar (2030 PSI) Lämpötila-alue -20°C…+100°C Rungon materiaali Sinkitty teräs/messinki Liitinnipan materiaali Karkaistu sinkitty teräs Kytkentävoima 85,0 N Yhteensopivuus TEMA 1300, Rectus 31 *Mitattu 0,5 bar painehäviöllä L L 1 E C L L1 AV L L1 C AV L L1 C AV L L 1 AV L L 1 AV Paineilmaliittimet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=