Wurth_tuotekuvasto

6.60 Cejn 331-sarja • Kevyesti toimivat • Helppo kytkettävyys • Suurin virtaus 1740 l/min • Virtausaukko 7,1mm • Maksimi työpaine 16bar • Minimi räjähdyspaine 70bar • Lämpötila-alue -30°C..+100°C • Rungon materiaali niklattua messinkiä / terästä • Pistoke karkaistua ja sinkittyä terästä • Soveltuu yhteen Atlas Copco QIC10, Rectus 33, Tema 1650 L L 1 E C L L1 AV L L1 C AV L L1 C AV L L 1 AV L L 1 AV Paineilmaliittimet Liitinnippa ulkokierteellä Ulkokierre L mm L1 mm AV mm Tuote n:o 1/4” 42 13 17 0699 315 152 3/8” 43,5 14,5 19 0699 315 154 1/2” 50 18,5 24 0699 315 155 Liitinnippa sisäkierteellä Sisäkierre L mm L1 mm AV mm Tuote n:o 1/4” 38 10 17 0699 315 202 Liitinnippa letkukaralla Letkulle Ø mm L mm L1 mm E mm Tuote n:o 6 mm - 1/4” 51 24 18 0699 315 002 8 mm - 5/16” 51 24 18 0699 315 003 10 mm - 3/8” 51 24 18 0699 315 004 13 mm - 1/2” 52 25 15 0699 315 005 Pikaliitin ulkokierteellä Ulkokierre L mm L1 mm AV mm C mm Tuote n:o 1/4” 62 11,0 20 24,4 0699 311 152 3/8” 60 11,4 20 24,4 0699 311 154 1/2” 54,5 15,0 22 24,4 0699 311 155 Pikaliitin sisäkierteellä Sisäkierre L mm L1 mm AV mm C mm Tuote n:o 1/4” 59 11 20 24,4 0699 311 202 3/8” 59 14 20 24,4 0699 311 204 1/2” 59 16 20 24,4 0699 311 205 Pikaliitin letkukaralla Letkulle Ø mm L mm L1 mm AV mm C mm Tuote n:o 6 mm - 1/4” 66 18 19 24,4 0699 999 241 8 mm - 5/16” 68,5 21 19 24,4 0699 999 242 10 mm - 3/8” 69 21 19 24,4 0699 999 243 13 mm - 1/2” 67 21 19 24,4 0699 999 244

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=