Wurth_tuotekuvasto
6.61 Nivelnippa 360° Erittäin joustava suoraan ilmatyökaluun liitettävä liitin joka helpottaa työkalun käsittelyä. Liitin 1 Liitin 2 Ilmanvirtaus l/min Tuote n:o G1/4” G1/4” 750 0699 261 4 Täysin vapaasti ja kevyesti pyörivä ja taipuva liitin. Soveltuu paineilman ja nesteiden siirtämiseen. Materiaali alumiinia • Vähentää letkun aiheuttamaa kiertymistä ja vääntöä työkaluun, helpottaa työkalun kohdistamista työkohteeseen ja vähentää käyttäjään kohdistuvaa rasitusta. • Vähentää myös letkun kiertymistä ja sitä kautta pidentää letkun käyttöikää ja lisää käyttömukavuutta. • Säilyttää erittäin keveän liikkumisen myös paineen alaisena. Nivelliitin Dyna Variacor Vapaa kiertoliike Vapaa kiertoliike Kääntyy 180°; letku aina alaspäin, ei käännä konetta. Kiertyy 360°; estää letkun aiheuttaman kiertymisen. Tuote n:o 0699 261 14 0699 261 38 0699 261 2 A 24,0 mm 29,5 mm 29,5 mm B 67,0 mm 82,0 mm 82,0 mm C Sisäkierre G1/4” Sisäkierre G3/8” Sisäkierre G1/2” D Ulkokierre G1/4” Ulkokierre G3/8” Ulkokierre G1/2” Paino 79,0 g 126,0 g 132,0 g Virtaus 720 l/min 1800 l/min 1800 l/min Maksimipaine 10 baria Käyttölämpötila -10 °C - + 70°C Palloventtiilit vipukahvalla Täysaukkoinen, sisäkiertein Runko niklattua messinkiä. Pallo kromattua messinkiä PTFE tiivisteet. PVC-päällysteinen teräskahva Käyttölämpötila -20°…+95°C Nimellispaine 25 bar ISO 228/1 Koko A mm B mm C mm E mm M mm Paino g Tuote n:o 1/4” - 6mm 9 40,5 39,4 85 8,5 120 5979 200 006 3/8” - 10mm 10 40,5 39,4 85 8,5 120 5979 200 010 1/2” - 13mm 14,8 48,5 47,5 98 10,8 180 5979 200 013 3/4” - 20mm 19 54 51 98 11 240 5979 200 020 1” - 25mm 24 64,5 61 125 13,5 390 5979 200 025 Palloventtiilit Miniball Supistettu virtausaukko sisäkierteellä Runko niklattua messinkiä. Pallo kromattua messinkiä. Nylonvipu. PTFE tiivisteet. Käyttölämpötila -10°…+90°C Työpaine 10 bar max. Koko Aukko mm A mm B mm L mm Paino g Tuote n:o 1/4” - 6mm 5,5 19 19 36 70 5979 215 006 3/8” - 10mm 8 19 21 41 90 5979 215 010 1/2” - 13mm 10 22 25 48 140 5979 215 013 Nivelnippa paineensäätimellä 0709885038 1/4” sisäkierre, 1/8” ulkokierre
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=