Wurth_tuotekuvasto
6.62 Sinkittyä valurautaa Paineilmakäyttöön Kynsiväli 42 mm Kumitiiviste kynsiliittimeen 5971 204 002 Ulkokierreliitin Koko Tuote n:o 1/2” 5971 202 013 3/4” 5971 202 019 1” 5971 202 025 Sisäkierreliitin Koko Tuote n:o 1/2” 5971 201 013 3/4” 5971 201 019 1” 5971 201 025 Letkuliitin Letku mmTuote n:o 10 5971 200 010 13 5971 200 013 15 5971 200 015 20 5971 200 019 25 5971 200 025 Haponkestävät Kynsiväli 42mm Materiaali AISI 316 Viton tiiviste Käyttölämpötila -40°…+95°C DIN 3489 Kynsiliittimet Sisäkierreliitin Koko Tuote n:o 1/2” 5971 208 013 3/4” 5971 208 019 1” 5971 208 025 Ulkokierreliitin Koko Tuote n:o 1/2” 5971 209 013 3/4” 5971 209 019 1” 5971 209 025 Letkuliitin Letkulle Tuote n:o 13mm - 1/2” 5971 207 013 19mm - 3/4” 5971 207 019 25mm - 1” 5971 207 025 Liittimet PUR-paineilmaletkuille Letkulle Sisä Ø mm Ulko Ø mm Pikaliitin Würth 2000 Liitinnippa 6,5 10 0699 100 765 0699 100 865 8,0 12 0699 100 780 0699 100 880 11,0 16 1699 100 811 Liitin Letkulle Sisä Ø mm Ulko Ø mm Ulkokierreliitin 3/8” 8,0 12 0699 100 938 1/2” 11,0 16 0699 356 007 Ulkokierreliitin 0699 356 007 PUR-Liittimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=