Wurth_tuotekuvasto
6.63 Vahvistettu PUR-letku Käyttölämpötila –30..+60°C. Käyttöpaine 16 bar. Öljynkestävä, hyvä kemiallinen kesto. Hyvä kulutuskestävyys. Pitkäikäinen. Kestää taivutusta, notkea käyttää. Kevyt. Pehmeä, liukas pinta. Spiraaliletku+liittimet Käyttölämpötila -40...+50°C Käyttöpaine 10 bar Työpituus 8 m Koko pituus 10 m Sisä Ø mm Ulko Ø mm Pituus m Tuote n:o 8 12 10 0699 942 811 8 12 25 0699 942 812 11 16 25 1699 942 116 Sisä Ø mm Ulko Ø mm A B C D E Tuote n:o 6,5 10 1400 500 800 100 52 0699 941 651 8 12 1380 500 780 100 65 0699 941 812 8 12 1380 500 780 100 65 1699 2* * molemmissa päissä 3/8” ulkokierre PUR-letkut Würth 2000-liittimillä Max käyttöpaine 16 bar. Sisä Ø mm Ulko Ø mm Pituus m Tuote n:o 8 12 10 0699 943 811 9,5 13 10 0699 95 11 16 10 0699 943 115 PU-Spiraaliletkut pyörivillä ulkokierrepäillä Maksimityöpaine 10 bar Materiaali Esteripohjainen polyuretaani Letkun suora osuus 0,5 m Ulkokierre R 1/4” Käyttölämpötila-alue -40°C…+80°C Päissä taipumisen estävät jouset Letkukoko Työpituus Tuote n:o Sisä Ø mm Ulko Ø mm 5 8 6 m 0699 941 569 6,5 10 2 m 0699 941 652 6,5 10 4 m 0699 941 654 6,5 10 6 m 0699 941 656 8 12 4 m 0699 941 84 8 12 6 m 0699 941 86 PUR- ja spiraaliletkut
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=