Wurth_tuotekuvasto

6.64 Paineilmaletkut Paineilmaletku NR/EPDM-Kumia 10 x 17 mm Pituus 25 m Max käyttöpaine 10 bar, räjähdyspaine 50 bar Säänkestävä. Käyttölämpötila –30°C...+70°C Tuote n:o 0699910 Kumi paineilmaletkut Würth 2000-liittimillä Max käyttöpaine 16 bar. Sisä Ø mm Ulko Ø mm Pituus m Tuote n:o 10 19 10 0699 9100 13 21 10 0699 9130 Painemuoviletku TCF Kirkas, kudosvahvistettu PVC letku. UV kestävä. Paineilmalle, vedelle jne. Erittäin monikäyttöinen. Elintarvikehyväksytty (simulantit A, B ja C)* Käyttölämpötila -15°C…+60°C Pituus 50 m Sisä Ø mm Ulko Ø mm Käyttöpaine bar / +23°C Tuote n:o 6,3 11 13 0699 149 6 8 13 13 0699 149 8 10 15 13 0699 149 10 12,5 18 13 0699 149 12 16 22 13 0699 149 16 19 26 13 0699 149 19 25 33 13 0699 149 25 Paineilmaletku Super Nobelair® Soft (SNA) UV kestävä. Käyttölämpötila -20°C…+60°C Pituus 50 m Sisä Ø mm Ulko Ø mm Käyttöpaine bar / +23°C Tuote n:o 8 13 15 5970 126 08 10 15,5 15 5970 126 010 12,7 19 15 5970 126 012 Paineilmaletku AW (Air-Water) Sään ja UV-säteilyn kestävä Materiaali mustaa ja sileää EPDM kumia, tekstiilikudosvahvistettu Käyttölämpötila -25°…+80°C Täyttää ISO 1307/92 normin Koko mm Työ/räjähdys- paine bar Taivutus- säde mm Paino kg/m Pituus Tuote n:o 8x15 10/30 50 0,15 100 5970 200 008 10x15 10/30 60 0,11 100 5970 200 010 12x17 10/30 70 0,13 100 5970 200 012 15x21 10/30 90 0,20 60 5970 200 015 19x26 10/30 110 0,30 60 5970 200 019 25x33 10/30 150 0,58 40 5970 200 025 Paineilmaletku Conflaigle, antistaattinen Materiaali EPDM kumia, väri sininen, kudosvahvistettu Käyttölämpötila -30°…+100°C (Lyhytaikaisesti +120°C) Koko mm Työ/räjähdys- paine bar Taivutus- säde mm Paino kg/m Pituus Tuote n:o 6x12 20/60 35 0,14 40 1895 210 006 8x15 20/60 45 0,19 40 1895 210 008 10x18 20/60 60 0,22 40 1895 210 010 12x20 20/60 75 0,29 40 1895 210 012 * A) Soveltuu vedelle ja vesipohjaisille juomille, kuten limonaadi, tuoremehut, kahvi ja tee B) Soveltuu alkoholijuomille, joissa max 5% alkoholia. Oluet, siiderit jne. C) Soveltuu alkoholijuomille, joissa yli 5% alkoholia. Viinit, liköörit, väkijuomat. Ei sovellu elintarvikerasvoille, öljyille, eikä maitotuotteille Erittäin notkea ja pehmeä kudosvahvistettu PVC letku paineilmalle. Säilyttää notkeutensa myös kylmässä. Sopii ulko- ja sisäkäyttöön rakennuksilla, teollisuudessa, korjaamoilla ym. Yleispaineletku vedelle, sekä ilmalle teollisuudessa ja maataloudessa Erinomainen kompressorikäyttöön Erittäin notkea, antistaattinen letku paineilmatyökaluille Teollisuuteen, rakennuksille, huoltamoille, korjaamoille ym.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=