Wurth_tuotekuvasto

6.65 DSA kelat 11 - 17 - 18 m letkulla Vankkatekoinen, suljettu muovikotelo • letku ja kelausmekanismi ovat suojassa pölyltä ja lialta Korkealuokkainen, kudosvahvistettu polyuretaani (PUR) letku • kestää hyvin öljyä ja liuottimia • erittäin kevyt ja notkea, suuri vetolujuus • liukas pinta, joten ei jätä jälkiä arkoihinkaan materiaaleihin • laaja käyttölämpötila-alue Kestävä palautusmekanismi ja jousivoiman säätömahdollisuus • tasainen ulos- ja sisäänkelaus • jousivoima optimoitavissa käyttökohteen mukaan Hyvä virtauskapasiteetti • pieni painehäviö mahdollistaa tehokkaan työskentelyn Seinäteline 300° kääntömekanismilla • laaja liikealue ja hyvä käyttömukavuus, soveltuu lukuisiin kohteisiin • voidaan kiinnittää seinään tai kattoon Malli DSA 11 DSA 18 DSA 17 Tuote n:o 0699 008 11 0699 008 18 0699 010 17 Max käyttöpaine 16 bar 16 bar 16 bar Letkun sisä Ø 8 mm 8 mm 9,5 mm Letkun ulko Ø 12 mm 12 mm 13,5 mm Letkun pituus 11 m (9+2*) 18 m (16+2*) 17 m (15+2*) Syöttöletku 1 m (9,5 mm x 13,5 mm) Liitin 1/4” ulkokierre Lämmönkesto -20°C…+60°C Mitat (PxLxK) mm 400x110x400 480x110x480 480x110x480 Paino 5,1 kg 7,3 kg 7,3 kg *Letkun pituus, joka ei ole sisäänkelattavissa. Paineilmaletkukelat Letkukelat toimitetaan täydellisinä seinätelineen ja liitosletkun kanssa. ½” kumiletkulla 0699 730 120 Teräsvahvisteinen 15m x ½” kumiletku kestää jopa 100 bar paineen ja mekaaninen kulutuskestävyys normaaliin paineilma- kumiletkuun huomattavasti parempi. Kelan HST/messinkiliitokset takaavat pitkän käyttöiän myös hankalissa olosuhteissa. • letkun pituus 15 m, sisä Ø ½” myös paljon ilmaa käyttäville PI-koneille • liitin letkun päässä: R½” ulkokierre • syöttöletku 0,6 m, jossa on R½” ulkokierre • letku on teräspunos vahvistettu kumiletku, max. käyttöpaine 100 bar • käyttölämpötila -40 °C – +100 °C • liittimet ja kulma haponkestävää terästä, tiivisteet vitonia käy paineilmalle, vedelle, öljylle, pakkasnesteelle • kelan runko maalattua terästä/messinkiä • paino 25 kg • toimitetaan valmiiksi kääntyvän seinätelineen kanssa, mitat: leveys 208 mm (seinäkiinnike), korkeus 450 ja syvyys 554mm • voidaan asentaa myös katto/lattiakiinnitykseen • letkunsyöttövarsi on säädettävissä 4 eri asentoon Kääntyvä teline mahdollistavat moni- puoliset kiinnitysmahdollisuudet; kattoon, lattiaan, seinään - matalalle ja korkealle. 25 m letkulla 0699 100 25 Letkun koko 10 x 14 mm, pituus 25 metriä, polyuretaania (PUR). Liitosletkun pituus 2 m. Kelassa Würth 2000 yhteensopivat teräsliittimet. Suuret kumitassut pitävät kelan paikallaan hankalallakin alustalla. Kela on mahdollista kiinnittää seinään.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=