Wurth_tuotekuvasto

6.66a1 Voitelulaite •Annostelee voiteluöljyä tarkasti paineilmaan. •Säätöventtiilin ansiosta öljymäärä on aina verrannollinen ilman virtaamaan. •Öljykulho on suojattu metallisella suojauksella. Tyyppi Liitäntä Normaali nimellisvirtaama l/ min Tuotenr. MC202-L00-FL-1/2 1/2 7400 0699 999 279 Ilmankäsittelylaitteet Painemittari paineilmalle, vedelle Ø 40 mm takakiinnitys Kuori ABS-muovia Liitäntä 1/8” Ulkokierre, Painealue 0...10 bar Suojausluokka IP32 Käyttölämpötila -20°...+80°C 0699 003 146 Äänenvaimennin Tuotenr. Nim. lyhyt selitys 0699 999 021 3/8” 0699 999 022 3/4” 0699 999 023 1/4” 0699 999 024 1/8” 0699 999 025 1/2”

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=