Wurth_tuotekuvasto

6.69 CL-Asennustarvikkeet Sprint ® Y-yhde s-s-s Tuotenr. 2043 1/8 0699 999 270 2043 1/4 0699 999 271 2043 3/8 0699 999 272 2043 1/2 0699 999 273 T-yhde s-u-s kartiokierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S2060 1/8-1/8 0699 999 256 S2060 1/4-1/4 0699 999 257 S2060 3/8-3/8 0699 999 258 S2060 1/2-1/2 0699 999 259 T-yhde u-s-s kartiokierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S2070 1/8-1/8 0699 999 260 S2070 1/4-1/4 0699 999 261 2070 3/8-3/8 0699 999 262 S2070 1/2-1/2 0699 999 263 T-yhde u-u-u kartiokierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S2080 1/8 0699 999 264 S2080 1/4 0699 999 265 S2080 3/8 0699 999 266 S2080 1/2 0699 999 267 T-yhde s-s-s Tuotenr. 2003 1/8 0699 999 252 2003 1/4 0699 999 253 2003 3/8 0699 999 254 2003 1/2 0699 999 255 Kulmayhde u-u kartiokierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S2010 1/8 0699 999 162 S2010 1/4 0699 999 163 S2010 3/8 0699 999 164 S2010 1/2 0699 999 165 Kulmayhde s-s Tuotenr. 2013 1/8 0699 999 166 2013 1/4 0699 999 167 2013 3/8 0699 999 168 2013 1/2 0699 999 169 Kulmayhde s-u Tuotenr. 2021 M5-M5 0699 999 175 2020 1/8-1/8 0699 999 170 Kulmayhde s-u kartiokierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S2020 1/8-1/8 0699 999 171 S2020 1/4-1/4 0699 999 172 S2020 3/8-3/8 0699 999 173 S2020 1/2-1/2 0699 999 174 Y-yhde s-u-s kartiokierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S2040 1/8-1/8 0699 999 269 CL-Accessories Liitännät G1/8 - G1/4 - G3/8 - G 1/2 - Ulkokierteet ovat PTFE tiivisteellä, jolloin vältytään liimojen ja teippien käytöltä kierreliitosten tiivistämisessä. Liitos voidaan irrottaa ja kiinnittää useita kertoja. Materiaali niklattu messinki (OT58) T. min -40°C T. max +120°C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=