Wurth_tuotekuvasto

6.70 CL-Asennustarvikkeet CL-Accessories Kaksoisnippa kartiokierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S2500 1/8 0699 999 268 S2500 1/4 0699 999 150 S2500 3/8 0699 999 151 S2500 1/2 0699 999 152 Kaksoisnippa lieriökierre Tuotenr. 2501 M5 0699 999 153 Supistuskaksoisnippa kartiokierre Tuotenr. 2510 1/2-3/4 0699 999 182 Supistuskaksoisnippa kartiokierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S2510 1/8-1/4 0699 999 183 S2510 1/8-3/8 0699 999 184 S2510 1/4-3/8 0699 999 185 S2510 1/4-1/2 0699 999 186 S2510 3/8-1/2 0699 999 187 Supistuskaksoisnippa lieriökierre Tuotenr. 2511 M5-1/8 0699 999 188 Laajennusnippa kartiokierre Tuotenr. 2520 1/8-1/4 0699 999 189 2520 1/4-3/8 0699 999 190 Laajennusnippa kartiokierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S2520 1/8-1/8 0699 999 191 S2520 1/8-1/4 0699 999 192 S2520 1/8-3/8 0699 999 193 S2520 1/4-1/4 0699 999 194 S2520 1/4-3/8 0699 999 195 S2520 1/4-1/2 0699 999 196 S2520 3/8-3/8 0699 999 197 S2520 3/8-1/2 0699 999 198 S2520 1/2-1/2 0699 999 199 Laajennusnippa lieriökierre Tuotenr. 2521 M5-M5 0699 999 200 2521 M5-1/8 0699 999 201 2521 1/8-1/2 0699 999 202 2521 1/4-1/4 0699 999 203 2521 1/4-3/8 0699 999 204 Jatkonippa lieriökierre Tuotenr. 2525 1/8-16 0699999205 2525 1/8-36 0699999206 2525 1/4-27 0699999207 2525 1/4-43 0699999208 Supistusnippa kartiokierre, Sprint-tiivistys Tuotenr. S2530 1/4-1/8 0699 999 209 S2530 3/8-1/8 0699 999 210 S2530 3/8-1/4 0699 999 211 S2530 1/2-1/8 0699 999 212 S2530 1/2-1/4 0699 999 213 S2530 1/2-3/8 0699 999 214 Muhvi Tuotenr. 2543 M5 0699 999 216 2543 1/8 0699 999 217 2543 1/4 0699 999 218 2543 3/8 0699 999 219 2543 1/2 0699 999 220 Supistusnippa lieriökierre Tuotenr. 2531 1/8-M5 0699 999 215

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=