Wurth_tuotekuvasto
7.1 Pieniviskositeettinen, PTFE-lisäaineistettu täyssynteettinen suurtehoöljy. Erittäin tunkeutuva • Tunkeutuu alueisiin, missä tarvitaan tehokasta voitelua • Kohteisiin, joiden toleranssit ovat pienet PTFE-lisäaineistettu voitelu • Jos öljyinen voitelukalvo pääsee kulumaan, PTFE jatkaa voitelua • Voitelee myös korkeammissa lämpötiloissa • Luotettava pitkäaikainen suoja korroosiolta • Kohteisiin, joissa on suuri lämpörasitus • Ei kuumuudesta aiheutunutta sakkaa • Ei vahingoita O- ja X-renkaita • Ei vahingoita maalattuja pintoja • Soveltuu muoveille Kestää roiske- ja merivettä, sekä heikkoja happoja ja emäksiä. Ei sisällä silikonia, hartsia tai happoja. Lämmönkesto: -20°C … +200°C, lyhytaikaisesti +250°C. Väri: läpikuultava 500 ml 0893 106 3 Käyttökohteita: nivelet, liukukiskot, saranat, laakerit ja ketjut. HHS 5000 Voiteluspray
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=