Wurth_tuotekuvasto

7.2 Erittäin hyvän tartuntakyvyn omaava voiteluaine vaativaan voiteluun. Tunkeutuu öljymäisenä ahtaisiinkin väleihin • Luotettava korroosio suoja •Muodostaa erittäin sitkeän ja hyvin voitelevan kalvon hetkessä •Melua ja tärinää vaimentava • Voiteluaine ei valu pois liikkuvilta ja pyöriviltä pinnoilta • Ei vahingoita O- ja X-renkaita • Sopii muoveille • Ei vahingoita maalipintoja Kestää roiske- ja merivettä, heikkoja happoja ja emäksiä. Ei sisällä silikonia, hartsia ja happoja. Lämmönkesto: - 35°C … +180°C lyhytaikaisesti + 200°C Väri: kellertävä 500 ml 0893 106 150 ml 0893 106 1 Käyttökohteita: ketjut, hammaspyörät, saranat, laakerit, lukot, vaijerit, nivelet ja liukukiskot. HHS 2000 Voiteluspray

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=