Wurth_tuotekuvasto
7.3 Synteettinen tunkeutuva öljy & rasva Suihkutettaessa käyttäytyy kuin öljy • Tunkeutuu paikkoihin, joihin normaali rasva ei pysty • Suojaa korroosiolta Voitelun alkaessa käyttäytyy rasvana • Pysyy hyvin voideltavilla pinnoilla • Pitkäaikainen vaikutus • Korkeita paineita kestävä voitelukalvo • Ääntä ja tärinää eristävä vaikutus • Kestää keskipakoisvoimaa • Hyvä materiaalien yhteensopivuus • Ei vahingoita O- ja X-renkaita • Soveltuu myös muoveille Ei sisällä silikonia, hartsia tai happoja. Lämmönkesto -25°C … +170°C lyhytaikaisesti +200°C Väri: kellertävä NLGI-luokka: 1 500 ml 0893 106 4 Käyttökohteita: nivelet, akselit, vaijerit, laakerit ja muut kohteet, joiden uudelleen- voitelu on käyttöönoton tai huollon jälkeen vaikeaa. HHS FLUID
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=