Wurth_tuotekuvasto

7.4 OMC 2 -lisäaineistettu synteettinen hammaspyörävaseliini raskaisiin olosuhteisiin. Erinomainen avoimissa voitelukohteissa ulkona • Likaa hylkivä • Erinomainen eristävä vaikutus • Ehkäisee korroosiota • Suojaa kosteudelta Voitelukalvo ei huuhtoudu pois • Parempi paineita kestävä voitelukalvo EP-lisäaineen ansiosta Erinomainen ääntä ja tärinää estävä vaimennus • Ei valu pystysuorilta pinnoilta • Vähentää kitkan muodostumista – tuloksena pidempi voitelu Ei sisällä silikonia, happoja tai hartsia. Lämmönkesto: -25°C … +150°C Lyhytaikaisesti +170°C Väri: opaalin vihreä NLGI-luokka:2 500 ml 0893 106 5 Käyttökohteita mm. avohammaspyörät, vaijerit, ketjut, vetojouset, johteet jne. HHS LUBE

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=