Wurth_tuotekuvasto

7.5 Valkoinen, korkealaatuinen PTFE- lisäaineistettu rasva, erilaisiin huolto- ja tarkastustöihin. Erinomainen suoja kosteutta ja likaa vastaan • Hyvä hapettumisen kesto ja pitkät voitelu välit • Suojaa hyvin korroosiolta • Tarrautuu hyvin erilaisille pinnoille • Pysyy myös pystysuorilla pinnoilla • Ei vahingoita maalattuja pintoja • Soveltuu myös muoveille • Rasva kerroksen kuluttua pois, PTFE-lisäaine pitää huolen voitelusta • Hyvä pysyvyys korkeissa lämpötiloissa • Valkoinen-väri = voidellut kohteet on helppo havaita huoltojen ja tarkastusten yhteydessä Kestää roiske- ja merivettä, heikkoja happoja ja emäksiä. Ei sisällä silikonia, hartsia tai happoja. Lämmönkesto: -15°C … +130°C Lyhytaikaisesti +200°C Väri: valkoinen NLGI-luokka: 2 400 ml 0893 106 7 Käyttökohteet mm. saranat, nivelet, liukukiskot jne. HHS GREASE

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=