Wurth_tuotekuvasto

7.6 PTFE-lisäaineistettu synteettinen kuivavoiteluaine. Tarrautuu erittäin tiukasti • Pysyy kuivuttuaan kiinni myös nopeasti pyörivissä kappaleissa • Erinomainen ruostesuoja • Kestää keskipakoisvoimaa • Tunkeutuu ahtaisiinkin väleihin ja tiloihin • Kuivumisen jälkeen voiteluaineen pinta on likaa hylkivä ja vahamainen • Ei vahingoita O- ja X-renkaita • Suojaa ja hoitaa muoveja • Ei vahingoita maalipintoja Kestää roiske- ja merivettä, heikkoja happoja ja emäksiä. Ei sisällä silikonia, hartsia tai happoja. Lämmönkesto: -30°C … +100°C Lyhytaikaisesti +180°C Väri: kellertävä, kuivuttuaan lähes väritön. NLGI-luokka: 3 400 ml 0893 106 6 Käyttökohteita mm. nopeasti pyörivät koneenosat, ketjut, moottoripyöränketjut jne. HHS DRYLUBE

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=