Wurth_tuotekuvasto
7.8 Synteettinen, monikäyttöinen voiteluöljy Monet käyttömahdollisuudet • Suojaa ruosteelta • Erinomainen tunkeutuvuus • Kulutusta kestävä voiteluaine • Pitkäaikainen korroosiosuoja Ei varoitusmerkintöjä • Xi, Xn, F, F+ tai N • Turvallinen työskennellä • Tuote ei aiheuta terveys - tai ympäristöriskejä Väritön • Ei värjää • Voidaan käyttää vaaleilla pohjilla Ei sisällä valkoista- / mineraaliöljyä. Ei sisällä silikonia, happoja tai hartsia. 400 ml 0893 056 Kemiallinen pohja-aine synteettisen öljyn ja lisäaineiden yhdistelmä Väri Väritön Tiheys +20°C 0,83 g/cm³ Lämmönkesto -50…+210°C Perusöljyn viskositeetti +40°C 32 mm²/s Käyttökohteet: Nivelten, ketjujen ja muiden liikkuvien osien voiteluun. Kohteisiin missä tavanomaiset mineraaliöljypohjaisia, haitallisia lisäaineita tai liuotinpohjaisia voiteluaineita ei voida käyttää. Käytettäessä kohteissa missä valmistetaan tai varastoidaan elintarvikkeita, suositellaan tuotetta käytettäväksi niin vähäistä määrää kuin se teknisesti on mahdollista. NSF H1 registered, (Nr 135925) corresponds to the requirements of USDA H1, 1998 NSF H1 voidaan käyttää kohteissa, missä elintarvikkeita valmistetaan tai varastoidaan. Tuote voi olla satunnaisessa kontaktissa elintarvikkeisiin teknisestä syystä. MULTI PLUS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=