Wurth_tuotekuvasto
7.9 Elintarvikelaitteiden voiteluaine. Tunkeutumiskykyinen voiteluöljy, jota voidaan käyttää turvallisesti elintarvike-, juoma- ja lääketeolllisuuden käsittelykoneissa, joissa voiteluaine voi joutua suoraan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa. Erikoisvoiteluaine • Vähentää kulumista ja kitkaa • Erinomainen korroosiosuoja Voidaan käyttää lähes missä vain voiteluainetta tarvitaan • Optimaalinen, täsmällinen voitelu määritellyssä voitelukohteessa • Riittoisa, taloudellinen Turvallinen tuote • Käyttäjäystävällinen ja turvallinen käsitellä • Parantaa työkohteen turvallisuutta ja terveys vaikutusta • Tuotteessa ei ole varoitusmerkintöjä Väritön, hajuton ja mauton. Ei sisällä silikonia ja AOX-yhdisteitä. Yhteensopiva myös useampien muovien kanssa kuten PP, PVC, PTFE, sekä soveltuu myös nitriili- ja silikonikumille. 400 ml 0893 107 001 NSF H1 voidaan käyttää kohteissa, missä elin-tarvikkeita valmistetaan tai varastoidaan. Tuote voi olla satunnaisessa kontaktissa elintarvikkeisiin teknisestä syystä. Kemiallinen pohja-aine DAB 102 mukainen lääkeöljy Leimahduspiste +245°C Tiheys +20°C 0,86 g/cm³ Lämmönkesto -20…+145°C Viskositeetti +40°C 70 mm²/s Väri Väritön Käyttökohteet: Koneet, kuljettimet, vaihteistot, liuku- ja vierintälaakerit. NSF H1 registered, (Nr 135923) corresponds to the requirements of USDA H1, 1998 Elintarvikehyväksytty synteettinen voiteluaine Laajakäyttölämpötila-alue -25 °C…+180 °C Tunkeutuu ahtaisiinkin väleihin. Hyvä tarttuvuus. Vedenkestävä, hyvä korroosiosuoja. Ei sisällä silikonia, hartsia tai happoja. 400 ml 0893 107 6 Käyttökohteet: Ketjut, laakerit, nivelet, liukujohteet… Kemiallinen pohja-aine Synteettinen öljy ja lisäaineet Lämmönkesto -25 °C…+180 °C Viskositeetti +40°C 1251 cSt Väri Väritön Käytettäessä kohteissa missä valmistetaan tai varastoidaan elintarvikkeita, suositellaan tuotetta käytettäväksi niin vähäistä määrää kuin se teknisesti on mahdollista. LMS-FLUID HHS FOODSTUFFS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=