Wurth_tuotekuvasto
7.10 st Off OMC 2 lisäaineistettu ruosteen irroitin- ja suojaöljy • Tunkeutuu erinomaisesti kiinniruostuneisiin liitoksiin. • Irrottaa helposti ruostuneet osat ja avaa jumiutuneet ruuviliitokset. • Pitkäaikainen korroosiosuoja. • Ei sisällä hartsia eikä silikonia. • Ei vahingoita kumiosia eikä tiivisteitä, tarvittaessa esikoe. Rost Off Plus sisältämän lisäaineen OMC 2 ansiosta • Parempi voitelukalvo, vähemmän kulumista • Pienentää kitkaa tehokkaasti (jopa 50% sekakitka-alueella) • Voitelee pidempään 300 ml spray 0890 200 5 l kanisteri 0890 300 20 l kanisteri 0890 300 1 Rost Off Plus löytyy myös Refillomat-järjestelmästä Väri vaalean keltainen, läpikuultava Lisäaine OMC 2 Tiheys (+20°C) 0,778 g/cm 3 Lämmönkesto -10°C...+140°C Leimahduspiste +200°C Perusöljyn viskositeetti (+40°C) 16,5 mm 2 /s ROST OFF PLUS ROST OFF GRAFIT Erinomaisesti voiteleva Tehokkaasti voiteleva ruosteenirrotusöljy • Irrottaa tehokkaasti kiinniruostuneet kappaleet. • Grafit-lisäaine syrjäyttää kosteutta, voitelee tehokkaasti ja pitkäkestoisesti. • Erinomainen lämmönkesto +250°C. • Ei sisällä silikonia, kadmiumia eikä lyijyä. • Sähköliitosten suojaamiseen. • Toimii myös erinomaisesti puhdistusöljynä. 500 ml spray 0890 200 1 Väri Tumman harmaa, läpikuultava Lisäaine Grafiitti Lämmönkesto -20°C...+250°C Tiheys 0,73 g/cm 3 Perusöljyn viskositeetti (+40°C) 40 mm/s 2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=