Wurth_tuotekuvasto
7.12 Tahraamaton kuivavoiteluaine Väritön voitelukalvo metalleille, muoville ja kumipinnoille. • Kohteisiin, joissa öljyä/rasvoja ei tahraantumisen vuoksi voida käyttää. • Kestää vettä, öljyä, bensiiniä, happoja ja emäksiä. • Lämmönkesto –180°C...+240°C. •Myös hienomekaanisiin kohteisiin sekä suoja-aineena. • Kuivumisaika 5 - 10 min (+20°C) • Voitelukalvon täysilujuus 30 min (+20°C) 300 ml 0893 550 Käyttökohteita - turvavyöt - laatikostot - saranat PTFE-spray Paineilmatyökalujen päivittäiseen voiteluun • Pidentää koneen käyttöikää ja estää häiriöt. • Suojaa kulumiselta ja korroosiolta myös alhaisissa lämpötiloissa • Käyttölämpötila -5°C...+90°C • Ei sisällä silikonia • Ei ole luokiteltu karsinogeeniä aiheuttavaksi aineeksi. 1 litra 0893 050 5 Pikkupullo 0891 400 090 Erikoisöljy paineilmatyökaluille
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=