Wurth_tuotekuvasto

7.13 Korkeita lämpötiloja kestävä erikoisvoiteluaine • Lämmönkesto -40°C...+1400°C • Erinomaisesti voiteleva notkea ja tarraava metalliton pasta. 300 ml 0893 123 Valkoinen yleisvoiteluaine Yleiskäyttöinen, metalliton. Pieni kitkakerroin. Varma suoja kulumiselta. Erinomainen korroosiosuoja. Kestää korkeita lämpötiloja. Notkea ja tarraava. Alentaa kustannuksia. Yleisvoiteluaine Suunniteltu rankimpiin olosuhteisiin. Osasynteettinen perusöljy yhdessä lisäaineiden sekä kiinteän voiteluaineen kanssa muodostavat monikäyttöisen tehokkaan voiteluaineen. Vähentää voimantarvetta Vähentää liukumisen vaatimaa voimaa merkittävästi. Jo pieni määrä voiteluainetta pienentää huomattavasti kitkaa. Voimaa välittyy optimaalisesti ja tasaisesti. Vähentää austeniittisten materiaalien kylmähitsautumisvaaraa. Toimii niin kuumassa kuin kylmässä Termostabiili koostumus estää kiinteän voiteluaineen vanhenemisen tai lämpöhajaantumisen korkeissa lämpötiloissa. Kiinteä voiteluaine muodostaa yli +200°C lämpötiloissa luotettavan kalvon, joka kestää useimpien rakenne- aineiden suurimman sallitun lämpötilan. Estää korroosion Tehokas korroosiosuoja täyttää myös autoteollisuuden ankarat vaatimukset. Kestää jopa 500 tunnin suolasumutestin ruosteettomana. Lisäksi erinomainen veden ja kuuman höyryn kestävyys. Voitelu- ja suojapasta Helppo levittää pensselin avulla – erinomainen tarttuvuus – valumaton – aine tulee painepakkauksesta tasaisesti ulos ja pakkaus tyhjenee kokonaan – käyttölämpötila 0°C … + 40°C Kestää – suuria lämpötiloja - 40°C…+1400°C – suuria painevaihteluita – roiske- ja suolavettä – mietoja happoja ja emäksiä Voitelee ja suojaa – pienentää kitkaa = vähentää kulumista – takaa pitkäkestoisen voitelun – estää korroosion muodostusta – vähentää kylmäkiinnileikkautumisen vaaraa HST / RST pulttiliitoksissa – vähentää jarrutuksessa tulevaa kitinää ja estää jarrupalojen kiinni palamista Turvallinen – ei sisällä raskasmetalleja, silikonia eikä AOX yhdisteitä – sopii ABS jarruille sekä ASR (luistonesto) ja ESP (ajonvakaus) järjestelmille – käyttäjäturvallinen Metallisuoja HT Erittäin korkeita lämpötiloja, painetta kestävä voitelu- ja suojapasta 200 ml 0893 816 001 Niveliin, ura-akseleihin, ruuvikierukoihin, johteisiin, luisteihin. Helpottaa kuumanakäyvien ruuviliitosten avausta. Estää HST/RST-ruuvien kylmähitsautumisen. Antaa hyvän korroosiosuojan. Ei laakereiden voiteluun. Pohja-aine: kiinteää voiteluainetta sisältävä orgaanisella paksuntimella käsitelty synteettisen- ja mineraaliöljyn seos. Ei sisällä metalleja, grafiittia, molybdeenidi-sulfidia, silikonia eikä rikkipitoisia lisäaineita. Korvaa Cu- ja Alumiinisprayt. Ei sotke. HSP 1400 Varapensseli 0891 800 000

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=