Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-08-23 - FI-18097 - © TRUKKIPUHDISTAJA Vaativaan käyttöön suunniteltu puhdistus- ja rasvanpoistoaine trukkihuoltoihin • Koostumuksen ansiosta tunkeutuu syvälle vaikeaan likaan ja rasvaan • Iso 750 ml aerosolitölkki on riittoisa ja taloudellinen käytössä • Hyvä materiaaliyhteensopivuus: metallipinnat, O-renkaat, PP, EPDM, ABS jne. Testaa aineen soveltuvuus kumi- ja muoviosille ennen käyttöä • Haihtuu nopeasti jättäen puhtaan pinnan • Ei jätä jäämiä • Ei sisällä AOX-yhdisteitä ja asetonia • Silikonivapaa Tuotenumero 0890 108 707 Sisältö 750 ml Väri Väritön Kemiallinen perusta Teollisuusbensiini Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset 24 kuukautta / säilytys viileässä ja kuivassa pai- kassa, 5–25°C Käyttöalue Soveltuu erinomaisesti haarukkatrukkien puhdistamiseen. Esim. masto, kelkka, hihna- pyörät, ketjut, akselit ja moottorinosat Huomautus Ei saa suihkuttaa kuumille osille TRUKKIVASELIINISPRAY Korkealaatuinen synteettinen voiteluaine trukkien huoltoon • Erittäin hyvä paineenkesto • Muodostaa sitkeän ja hyvin voitelevan kalvon • Suojaa korroosiolta • Vaimentaa melua ja tärinää • Tunkeutuu tehokkaasti voitelukohteeseen • Hyvä materiaaliyhteensopivuus: Trukkien metallipinnat, muovit, O- ja X-renkaat jne. • Ei sisällä silikonia, hartseja ja happoja • Ei vaurioita maalattuja pintoja • Kestää roiske- ja merivettä, heikkoja happoja ja emäksiä Tuotenumero 0893 106 600 Sisältö 600 ml Väri Kellertävä Kemiallinen perusta Hiilivety Perusöljy Osasynteettinen Käyttölämpötila - 25°C - +180°C Lyhytaikainen lämmönkesto max. +200°C Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti 1500 CST Säilyvyysaika tuotannosta 24 kuukautta Käyttöalue Soveltuu erinomaisesti yleisvoiteluai- neeksi esimerkiksi trukkien ketjuihin ja maston liikkuviin osiin. Erinomainen yleis- voiteluaine kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää paineenkestoa

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=