Wurth_tuotekuvasto
7.14 Jarrurasva • Poistaa jarrupalojen kitinän. • Suojaa ja voitelee, estää kiinnipalamisen. • Kestää vettä ja happoja. • Lämmönkesto –80…+1100°C. Pussi 5,5 g (Laatikossa 100 kpl) Tuote n:o 0893 110 5 Lämmön- ja paineenkestävä CU-800 Kuparipasta Jarru– ja kytkinosien voiteluun • Tiivistepinnoille (estää kiinnipalamisen) • Kierteisiin ja liitoksiin (estää kiinnijuuttumisen) • Sähköosien liitoksiin kestävä suoja hapettumista ja kontaktihäiriöitä vastaan. • Lämmönkesto +1200°C • Kestää vettä sekä happoja, suojaa ruostumiselta. • Spraypullon painonapissa 3 mm pilli. Spray 300 ml 0893 800 Tuubi 100 g 0893 800 1 Purkki 1kg 0893 800 2 Jarruvaseliini Täyssynteettinen jarrusvaseliini jarrusylinterien asennuksiin • Sopii yhteen DOT3, DOT4, ja DOT5.1 jarrunesteiden kanssa. • Pitää kumiosat kimmoisina. GM:n testaama ja hyväksymä. • Voitele huolellisesti puhdistetut sylinterit, männät ja kumit ohuesti jarruvaseliinilla ennen asennusta. Mineraaliöljyn tai rasvan käyttö jarrusylinterin asennuksessa kielletty. 180 g 0893 980 Jarrusuoja HT • Estää jarrupalojen kiinnipalamisen, ruostumisen ja kitinän. • Estää kitkaa ja kulumista. • Erittäin hyvä, kestävä voitelu. • Ei sisällä metallia, soveltuu erittäin hyvin autoihin, joissa on ABS-jarrut. • Lämmönkesto -40...+1400°C 300 ml 0893 816 Jarrusuoja 1400 Estää jarrupalojen kiinnipalamisen, korroosion ja kitinän • Vaalea, erinomaisesti voiteleva, metalliton tahna. • Vähentää kulumista, estää takertumisen ja suojaa korroosiolta. • Ei sisällä klooria, rikkiä, grafiittia, MoS 2 tai muita metallisia pigmenttejä. • Sopii erinomaisesti myös kuumiin kierreliitoksiin ja ABS- jarruihin. Ei sovellu laakereiden voiteluun. • Lämpötila-alue –40... +1400 °C. 100 g 0893 116 100 Jarruihin Kuparipasta 0893 800 000 Erinomainen voiteluaine kuumiin kohteisiin. Lämpötilan kesto -40...+1100°C Estää korroosiolle altiiden osien, esim. pyöränpulttien, jarruosien, kierteiden juuttumisen. Ei sisällä silikonia eikä AOX-yhdisteitä. Helppo levittää pensselin avulla. Erinomainen tarttuvuus. Valumaton. Takaa pitkäaikaisen voitelun. Kestää hyvin vettä ja happoja. Varapensseli 0891 800 000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=