Wurth_tuotekuvasto
7.15 Rasvapuristin Würth Tuote n:o 0986 00 Metallinen suutinputki, 300 mm kumiletku Suulakepää, letkukierre M10x1 Rasvapuristin yhdenkäden Tuote n:o 0986 001 Rasvapuristin Tuote n:o 0986 0 Rasvapuristin paineilmatoi- minen Tuote n:o 0986 002 2 Hyvä hapettumisenkesto. Tarttuu ja pysyy kiinni hyvin. Tiivis muovipatruuna. Voiteluvaseliini I, keltainen 0893 870 1 • Yleisvaseliini rulla-, kuula- ja liukulaakereiden voiteluun. • Sopii juoksevuutensa ansiosta myös keskusvoitelujärjestelmiin. • Erinomainen pysyvyys myös kosteissa ja pölyisissä olosuhteissa. Voiteluvaseliini II, musta 0893 871 1 • Erikoisvaseliini suuriin ja raskaasti kuormitettuihin kohteisiin esim. laakereihin, hammasrattaisiin, vetoniveliin, vetoakseliin. • Muodostaa erittäin korkeita paineita kestävän voitelukalvon. • Erinomainen pysyvyys myös kosteissa ja pölyisissä olosuhteissa. Voiteluvaseliini III, Kellertävä 0890 402 • Pitkäaikaisesti voiteleva. Erittäin korkealaatuinen, hyvän tartuntakyvyn omaava vaseliini vierintä- ja liukulaakereiden voiteluun sekä raskaasti kuormitettujen kohteiden yleisvoiteluun. Tuote n:o 0893 870 1 0893 871 1 0890 402 Sisältö 400 g 400 g 400 g Väri Keltainen Musta Kellertävä litiumperustainen, mineraaliöljy- pohjainen rasva litiumperustainen, EP- lisäaineistuksen omaava, mineraaliöljypohjainen grafiittirasva EP-lisäaineistettu mineraaliöljy- pohjainen litumrasva NLGI-luokka 2 2 2 Käyttölämpötila- alue -30...+130°C -20...+130°C -25...+130°C Perusöljyn viskositeetti +40°C mm2/s n.130 n.60 280 Tippumispiste n.180°C n.190°C DIN ISO 2176 n.185°C Vatkattu tunkeuma 1/10 mm 280 280 DIN ISO 2137 280 Vaseliinipatruunat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=