Wurth_tuotekuvasto
Kohdenumero 0893 878 000 Määrä 12 Sisältö 400 ml Kemiallinen perusta Lithium/calcium Väri Punainen Käyttölämpötila vähint./enint. -20 – 140 °C Tippumispiste vähint. 180 °C Säilyvyysaika tuotannosta 60 kuukautta Perusöljyt Mineraali Perusöljyn viskositetti +40°C 660 mm²/s (ASTM D 7152) Perusöljyn viskositetti +100°C 39 mm²/s (ASTM D 7152) Saennin Kalsium-litium Lämmönkesto -20°C - +120°C (Max. +130°C) NLGI-luokka 2 (ASTM D 217 mod) Tippumispiste >180°C (IP 396) Tunkeuma 265-295 (DIN 2137) 4-kuulan koe 4200 N (DIN 51350:4) Vedensietokyky +90°C 1 (DIN 51807:1) Vesihuuhtoutuminen +38°C <10% Korroosiokäyttäytyminen (Emcor) 0 - 0 (ISO 11007) Virtauspaine -20°C < 1400 mbar (DIN 51805 mod) Tiheys 920 kg/m³ STEP - 2016-12-19 - FI-17076 - © NIVELTAPPIRASVA • Erittäin hyvä tarttuvuus ja vedenkesto • Erinomainen yleisrasva likaisissa ja kosteissa olosuhteissa käytettävälle raskaalle kalustolle (maansiirtokoneet, traktorit jne) • Soveltuu hitaasti pyöriville raskaasti kuormitetuille liuku- ja vierintälaake- reille • Paineenkestolisäaineistettu (EP) • Sisältää korroosion- ja hapettumise- nestolisäainetita
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=