Wurth_tuotekuvasto
7.16 Synteettinen korkealaatuinen voiteluvaseliini • Erinomainen paineenkestävyys EP-lisäaineen ansiosta. • Estää kiinnileikkautumisen. • Suojaa korroosiolta. • Hylkii erinomaisesti pölyä ja likaa. • Iskuja kestävä, vettä hylkivä. • Laaja käyttölämpötila-alue -45°…180°C Ei sisällä happoja, hartsia ja silikonia Turvallinen tuote • Käyttäjäystävällinen ja turvallinen käsitellä • Parantaa työkohteen turvallisuutta ja terveysvaikutusta • Tuotteessa ei varoitusmerkintöjä 400 g 0893 107 003 Väri valkoinen NLGI- luokka (DIN 51818) 2 Käyttölämpötila -45…+180°C lyhytaikaisesti +200°C Perusöljyn viskositeetti +40°C 350 mm²/s Perusöljy/saennin synteettinen/alumiini- kompleksi Käyttökohteet: Tarkoitettu erityisesti raskaasti kuormitettujen vierintä- ja liukulaakereiden voiteluun. Kestää erinomaisesti lämpöä, korkeaa painetta, iskumaista kuormitusta ja vettä. NSF H1 registered, (Nr 135928) corresponds to the requirements of USDA H1, 1998 NSF H1 voidaan käyttää kohteissa, missä elin-tarvikkeita valmistetaan tai varastoidaan. Tuote voi olla satunnaisessa kontaktissa elintarvikkeisiin teknisestä syystä. MULTI-PURPOSE GREASE IV
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=