Wurth_tuotekuvasto

7.17 Perusöljy/saennin Mineraali/Lithiumkompleksi Perusöljyn kinemaattinen viskositeetti DIN 51562, T1 ~ 260 mm 2 /s (+40°C) ~ 18,5 mm 2 /s (+100°C) Käyttölämpötila -30…+140°C, lyhyta. +200°C Jähmettymispiste DIN 51805 < 1400 mbar, -30°C:ssa Tippumispiste DIN ISO 2176 > 220°C Tunkeuma DIN ISO 2137 310 – 340 (0,1 mm) (25°C) Kierroslukutekijä (n dm) 300.000 Väri Kellertävän ruskea, läpinäkyvä NLGI-Luokka (DIN 51818) 1 Microlube Mineraaliöljypohjainen lisäaineistettu erikoisrasva normaaleille ja alhaisille nopeuksille 400 g 0890 402 094 25 kg 0890 402 093 Toimitusmyynti • liuku- ja rullalaakerirasva • soveltuu oskilloivaan ja värähtelevään liikkeeseen • suojaa soviteruosteelta • hyvä kulutuksensuoja • hyvä korroosionsuoja • vedenkestävä • hyvä pumppautuvuus • ei sisällä kiinteitä partikkeleita Käyttökohteet: MICROLUBE GL 261 soveltuu rullalaakereille normaalissa ja alhaisissa nopeuksissa, oskilloivissa liikkeissä tai tärinässä. Käyttökelpoinen kaikissa mikroliikettä sisältävissä voitelukohteissa. Soveltuu vierintä- ja liukulaakereiden, hammaskehien ja kiilasovitteiden voi- teluun kuten myös olkatappien, johtorullien, rasvavoideltavien vaihteiden sekä epäkesko- ja nokkapyörien voiteluun. Sopii voitelurasvaksi säteistiivisteille, O-renkaille tai pneumaattisille sylinte- reille alhaisissa nopeuksissa (<1m/s) tai pitkissä iskunpituuksissa. Voiteluvaseliini

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=