Wurth_tuotekuvasto
7.18 Perusöljy/saennin Esteri-PAO-Mineraali/Barium Koostumus homogeeninen; lyhytkuituinen Tiheys DIN 51757 0,99 g/cm 3 (20°C) Käyttölampötila n.-40…+130°C Tippumispiste DIN ISO 2176 n. > 220°C Tunkeuma DIN ISO 2137 (ASTM D 217) 0,1 mm 265…295 Korroosionesto (Emcor-testi) DIN 51802 1 viikko, tislattu vesi, korroosioluku 0/1 Perusöljyn viskositeetti DIN 51562/1 n. 21 mm 2 /s (+40°C) n. 4,7 mm 2 /s (+100°C) Kierroslukutekijä (n x dm) mm x min-1 n. 1.000.000 Näennäinen dynaaminen viskositeetti Klüber-viskositeettiluokka M Väri beige NLGI-Luokka 2 Isoflex NBU 15 Synteettisen/mineraaliöljyn/esteriöljyn yhdiste suurille nopeuksille 400 g 0890 402 098 • hyvä paineenvaimennuskyky • suurille nopeuksille • hyvä kulumisenesto • hyvä korroosionesto • sietää hyvin vanhenemista ja hapettumista • hyvä veden ja ympäröivien aineiden sietokyky Käyttökohteet: Soveltuu erityisen hyvin suurilla nopeuksilla toimiville liuku- ja rulla- laakereille, kuten karalaakereille työstökoneissa ja tekstiilikoneissa, kierrekaroille, kuormitetuille kuula- ruuveille ja käyttökoneistojen laakereille. Käytetään myös pitkäikäisinä rasvoina kaape- lireittien ja tarkkuuslaitteiden laakereissa, ja soveltuvat tarkkuus- vaihteiden hammastusten voiteluun (esim. kartiohammaspyörät valssaamoissa, sähkömekaanisten venttiileiden toimilaitteet). Perusöljy/saennin Mineraali/Polyurea Käyttölämpötila -20°…+200°C (lyhytaikaisesti +250°C) Perusöljyn viskositeetti DIN 51562/1 n. 490 mm 2 /s (+40°C) n. 31,5 mm 2 /s (+100°C) Tippumispiste DIN ISO 2176 >240°C Tunkeuma DIN ISO 2137 310 - 340 • 0,1 mm (+25°C) Näennäinen viskositeetti, viskositeet- tiluokka M VirtauspaineDIN 51805 < 1 400 mbar (-20°C) Vedensietokyky DIN 51 807 3 h, 90°C 24 h, 90°C 0/1 - 90 0/1 - 90 Korroosiosuojakäyttäytyminen DIN 51 802 (Emcor-testi) 0/1 Väri ruskea NLGI-Luokka 1 Stabutherm Mineraaliöljyn ja polyurean yhdistelmä korkeille lämpötiloille 400 g 0890 402 096 25 kg 0890 402 095 Toimitusmyynti • korkean lämpötilan voitelurasva rullalaakereille • korkea maksimikäyttölämpötila; häviövoitelussa maksimi 200°C (lyhytaikaiset lämpöpiikit 250°C lämpötilaan asti) • hyvä pumpattavuus kaikissa tavallisissa keskusvoitelujärjestelmissä • ei sekoitu veteen, jolloin vaikutus jäähdytysvesikiertoon vain vähäinen • erinomainen suoja kulumista vastaan • hyvä kuormankantokyky • hyvät korroosionesto-ominaisuudet • hyvä syövyttävien aineiden sietokyky • hyvä tiivistysvaikutus Käyttökohteet: STABUTHERM vaseliinia voidaan käyttää sulattamoissa ja valssaamoissa, etenkin korkean lämpötilan voitelupisteissä, joissa syöttö tapahtuu keskusvoitelujärjestelmällä, esim. - jatkuvatoimisten valimoiden käyttörullissa (levyaihiot ja harkot) - jatkuvatoimisten uunien kuljetinrullissa - hehkutusuunit, kuivatusuunit - valimonostureiden liukulaakerit - kartonkikoneiden kuumavalssit - lasi- ja keramiikkateollisuuden koneet - massatavaralaitteiden sulkuportit - jäähdytyspedit, kuljetinjärjestelmät - pyörivät kuivatusuunit Tällaisissa kohteissa voitelu- aineelle asetetaan erityisen korkeat vaatimukset käyttöläm- pötilan, hilseilyn, veden ja siitä johtuvan korroosion suhteen. Voiteluvaseliinit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=