Wurth_tuotekuvasto
7.18a1 Klüberpaste UH1 96-402 Korkean lämpötilan voitelu- ja asennuspasta. Sietää erittäin hyvin vettä ja antaa hyvän suojan korroosiolta. Ei sisällä metalleja. Hyvä tarttuvuus. Kokoonpanoon, liukuohjaimille, saranoille, tapeille, holkeille, kierreliitoksiin elintarviketeollisuudessa. Toimitusmyynti 0893 850 090 Pakkauskoko 80g Väri Valkoinen Perusöljy Täyssynteettinen Käyttölämpötila -40°…+1200°C Tiheys DIN 51561, 40°C,(mm2/s) 1,58 Tippumispiste DIN ISO 2176,> 250 Barrierta L 55/2 Synteettinen korkean lämpötilan voitelurasva, joka takaa pitkäikäisen voitelun. Sietää hyvin erilaisia kemikaaleja, kuten väkevöityjä happoja, emäksi- siä liuoksia ja orgaanisia liuottimia. Soveltuu erinomaisesti pakkaus- ja leipomoteollisuuden korkeissa lämpötiloissa toimiviin rulla- ja liukulaakereihin, kuivaimiin, polttouuni- vaunuihin, leipomokoneisiin sekä kuljetinketjuihin kalvonkiristyskone- issa. Huom! Ei sekoitettavissa muiden rasvojen kanssa. Toimitusmyynti 0890 402 097 Pakkauskoko 800g Väri Valkoinen Perusöljy Perfluorattu polyeetteriöljy Käyttölämpötila -40°C…+ 260°C NLGI-luokka 2 Paraliq GTE 703 Voiteluaine, jolla on erinomaiset tiivistys-ominaisuudet. Kestää kylmää ja kuumaa vettä, desinfiointi- ja puhdistusaineita. Tiivistysrasva hanoille, venttiileille ja liittimille. Yhteensopiva EPDM- ti- ivisteiden kanssa. Soveltuu erinomaisesti panimo- ja virvoitusjuomate- ollisuuden käyttöön. Toimitusmyynti 0893 107 095 0893 107 096 Pakkauskoko 60 g 500 g Väri Valkoinen Käyttölämpötila -50°C…+150°C Perusöljy/saennin Silikoniöljy/PTFE NSF H1 registered, (Nr 135927) corresponds to the requirements of USDA H1, 1998 KLÜBER Rasvat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=