Wurth_tuotekuvasto
7.18c1 Suorituskykyinen laajakäyttöalainen yleisrasva, joka soveltuu myös korkeille kuormituksille, alhaisille ja korkeille kierrosnopeuksille sekä normaalia laajemmalle käyttölämpötila-alueelle. Erinomainen rasva ongelmallisten suuriliukupintaisten laakereiden, kuten kartiorullalaakereiden, pallomaisten säteisrullalaakereiden ja liukupinta-ohjauspitimellisten laakereiden voiteluun. Soveltuu myös käyttökohteisiin, joissa laakerin ulkorengas pyörii. Arcanol Multitop MULTITOP MULTI 3 LOAD 150 TEMP 90 TEMP 110 SPEED 2,6 Perusöljy Osasynteettinen Mineraali Mineraali Synteettinen Synteettinen Synteettinen Saennin Litiumsaippua Litiumsaippua Litiumkompleksi Kalsium/Polyurea Litiumkompleksi Polyurea NLGI-luokka 2 3 2 2 2-3 2-3 Käyttölämpötila alue °C -40….+140 °C -30….+120 °C -20….+140 °C -30….+140 °C -40….+160 °C -30….+120 °C Jatkuvan käytön lämpö- tilaraja °C 80 °C 75 °C 90 °C 90 °C 110 °C 80 °C Tyypillilisiä käyttökohteita Valssaimet, rakennuskoneet, moottoriajoneuvot, tekstiili- ja hiomakarat, puhaltimet, pyöränlaakerit Suuret sähkömoottorit, maatalous- ja rakennuskoneet, sekoittimet ja tuulettimet Työstökoneet, lineaarijohteet Kytkimet, sähkömoottorit, moottoriajoneuvot Sähkölaitteet, moottoriajoneuvot Työstökoneet, instrumentit Yleisrasva kuula- ja rullalaakereille Yleisrasva kuulalaakereille Erikoisrasva kuula-, rulla- ja neulalaakereille sekä lineaarijohteille Erikoisrasva kuula- ja rullalaakereille Erikoisrasva kuula- ja rullalaakereille Erikoisrasva kuulalaakereille Tuote n:o Toimitusmyynti Voiteluvaseliini multitop 250 g 1780 134 640 Voiteluvaseliini multitop 400 g 1780 134 660 Voiteluvaseliini multitop 25 Kg 1780 134 650 Toimitusmyynti Voiteluvaseliini multi 3 250 g 1780 134 620 Voiteluvaseliini load 150 400 g 1780 136 800 Voiteluvaseliini temp 90 400 g 1780 134 770 Voiteluvaseliini temp 110 400 g 1780 134 710 Voiteluvaseliini speed 2,6-1 kg 1780 134 670 Toimitusmyynti Voiteluvaseliini load 150 400g 1780 136 800 Asennuspasta Arcanol 70 g 1780 135500
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=