Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2016-11-07 - FI-17165 - © Kohdenumero 1780 135 500 Määrä 1 Sisältö 70 ml Lämpötilan kestävyys vähint./enint. -30 – 150 °C Lyhytaikainen lämpötilan kestävyys enint. 150 °C Säilyvyysaika tuotannosta 10 vuotta ASENNUSPASTA ARCANOL Ongelmallisten suuriliukupin- taisten laakereiden, kuten karti- orullalaakereiden, pallomaisten säteisrullalaakereiden ja liuku- pintaohjauspitimellisten laake- reiden voiteluun. Suorituskykyinen laajakäyttöalainen yleisrasva, joka soveltuu myös kor- keille kuormituksille, alhaisille ja kor- keille kierrosnopeuksille sekä normaalia laajemmalle käyttölämpötila-alueelle. Erinomainen rasva ongelmallisten suu- riliukupintaisten laakereiden, kuten kartiorullalaakereiden, pallomaisten säteisrullalaakereiden ja liukupintaoh- jauspitimellisten laakereiden voiteluun. Soveltuu myös käyttökohteisiin, joissa laakerin ulkorengas pyörii. Kohdenumero 1780 134 670 Määrä 1 Sisältö 1050 cm³ Lämpötilan kestävyys vähint./enint. -40 – 120 °C Lyhytaikainen lämpötilan kestävyys enint. 120 °C Säilyvyysaika tuotannosta 4 vuotta Käyttöalue Työstökoneet, instrumentit. Erikoisrasva kuulalaakereille Huomautus toimitusmyynti VOITELUVASELIINI SPEED 2,6 ARCANOL
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=