Wurth_tuotekuvasto

7.19 Moly HD 49 Molybdeenisulfidia sisältävä pastamainen voiteluaine, joka estää kiinnileikkautumista ja keventää sisäänajoa. Erinomainen voiteluaine kokoonpanossa. • Alentaa kitkaa ja kulumaa korkean paineen alaisilla liukupinnoilla. • Estää kiinnileikkautumista korkeissa lämpötiloissa • Auttaa käyntiinlähdössä sisäänajossa Käyttöohje: voideltavien pintojen tulee olla puhtaita. Levitä tuotetta ohut kerros käyttökohteeseen. Jos välykset ovat tiukat ja tarvitaan asennusvoite- lua, on voiteluaine syytä hangata säämiskällä tai nukkaamattomalla kankaalla ohueksi kiiltäväksi kalvoksi. Poistamalla hankauksesta jää- neet ylimääräiset ainejäämät liuottimella, saavutetaan kuiva korkeita lämpötiloja kestävä kalvo. Käyttölämpötila: pastana -20°C...+180°C kuivana -150°C...+450°C hapettomana -20°C...+750°C 1 kg 0893 850 092 Asennustahna Valkoinen • Korkealaatuinen voiteluaine asennuksiin ja alkuvoiteluun. • Korkeaa painetta kestävä voitelukalvo helpottaa asennusta ja estää uusien osien vauriot käynnistyksessä. • Sopii erinomaisesti liukulaakereiden, holkkien, hammas- pyörien ja -tankojen, johteiden ja nivelten voiteluun. • Helpottaa laippa- ja ruuviliitosten avaamista. • Suojaa korroosiolta. • Lämmönkesto -30°C...+250°C 100 g 0893 104 1 Muoviputkien asennusrasva LVI-muoviputkiliitokset ja muhvit • Väritön voiteluaine muoviputkien asennukseen. • Ympäristöystävällinen, biologisesti hajoava. • Ei sisällä terveydelle haitallisia ainesosia eikä vahingoita ihoa. • Vesiliukoinen. Ei sisällä silikonia. • Ei sisällä klooria, formaldehydiä eikä hajusteita. 250 g 0893 126 Asennustahnat Käyttökohteet: Hammaspyörät, vetopyörät, kiila- ja ura-akselit, liukulaakerit, laakeritapit ja kierteiden valssaus

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=