Wurth_tuotekuvasto

7.20 Korkealaatuinen leikkuuöljy raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille. Turvallinen ja tehokas käytössä • Erinomaiset voiteluominaisuudet • Pysyy hyvin työstettävällä pinnalla • Pitkä voiteluvaikutus • Pieni savun muodostus • Hyvät tulokset ja turvallinen käyttää • Pidentää työkalun käyttöikää • Lyhentää työstöaikaa • Hyvä korroosion suoja Ei sisällä klooria, rikkiä, fosforia, silikonia tai hartsia 400 ml 0893 050 008 Nopeampi leikkuu Lyhyempi työstöaika Tuote jonka käyttö alentaa vaaratilanteiden mahdollisuuksia työtilassa, käsittelyn ja varastoinnin aikana. CUT+COOL Leikkuuöljy Erityisesti suurlujuusteräksille, titaanille, kovametallille, alumiinille ja värimetalleille. Leikkuutahna 500g 0893 050 094 •Sopii kaikkeen lastuavaan työstöön •Voitelee ja jäähdyttää tehokkaasti • Pidentää työkalujen käyttöikää ja huoltoväliä • Tarttuu hyvin työkaluun • Soveltuu loistavasti myös vaikeasti työstettäville materiaaleille kuten työkaluteräkset, ruostumattomat teräkset, titaaniyhdisteet ja suurlujuus teräkset. • NLGI-luokka 1-2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=