Wurth_tuotekuvasto
7.21 Monipuolinen yleisleikkuuöljy kevyestä keskiraskaaseen lastuamiseen. Jäähdyttää jo suihkutettaessa • Suojaa työkaluja • Irrottaa kiinni juuttuneet jäämä ja sakat Hyvin tunkeutuva • Tunkeutuu kohteisiin missä toleranssit ovat pienet Hyvä korroosio suoja • Tekee kestävän suojan muodostuvaa ruostetta ja korroosiota vastaan • Uudelleen käsittely ja suojaaminen on tarpeetonta Sopii myös koneenosien ja puolivalmisteiden työstön aikaiseksi suojaöljyksi. Erinomainen aseöljy. Ominaisuudet: Sopii korkeaseosteisille ja suostumattomille teräksille, rakenneteräksille, kevyt- ja värimetalleille, alumiinille ja messingille. Ei sisällä silikonia, hartsia, klooria tai happoja. 400 ml spray 0893 050 004 5l kanisteri 0893 050 1 Käyttökohteet: Lastuava työstö kuten, poraus, sorvaus, jyrsintä, kalvinta ja sahaus. Putkikierteytykseen Synteettinen, juomavesihyväksytty Soveltuu juomavesiputkien kierteytykseen. • Pienentää kitkaa • Ehkäisee korroosion muodostumista • Pidentää koneiden ja työkalujen käyttöikää • Ei sisällä mineraaliöljyjä, klooria eikä silikonia 400 ml 0893 050 014 CUT+COOL Leikkuuöljyt
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=