Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-04-19 - FI-17894 - © • Kasviöljystä valmistettu käyttäjä- ja ympäristöystävällinen muottiöljy • Sopii kaikentyyppisille muoteille • Vähentää muottien puhdistustarvetta • Helppo levittää • Ei värjää • Erittäin taloudellinen käytössä • Estää metalliosien korroosiota • Helposti biohajoava MUOTTIÖLJY EKO 20 L Tuotenumero 0893 110 280 Sisältö 20 l Väri Kellertävä Säilyvyysaika tuotannosta 3 vuotta Osasynteettinen leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Erinomainen jäähdytys, erin- omainen lastunpoisto Vähävaahtoinen Vähäisen vaahtoamisen vuoksi ainetta voidaan käyttää myös alueilla, joilla veden kovuus on alhainen Erittäin stabiili, estää mikrobien kasvua Pitkä käyttöikä ja vähäiset huoltotoimen- piteet Erinomainen korroosionsuoja Pienetkin pitoisuudet suojaavat tehok- kaasti työstettäviä kappaleita, työkaluja ja järjestelmän osia Tehokas voitelu • Hyvä leikkausteho • Alhaisempi lämmön tuotto pienmmän kitkan ansiosta • Käsittelynopeutta voidaan lisätä Käyttöalue Osasynteettinen leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine, joka voidaan sekoittaa veteen teräksen, valuraudan, alumiiniseoksen ja ei-rautapitoisten metallien kevyttä ja keski- raskasta työstöä varten. Sopii yleiskäyttöön kaikkiin sorvaus-, hionta- ja koneistusjärjestelmiin Voidaan käyttää myös sisäjäähdytykseen ja korkeille pumpunpaineille Ohjeet Sekoita Cut+Cool -leikkuuneste puhtaaseen veteen (standardin mukainen juomakelpoinen vesi). Sekoitussääntö: Lisää aina tiiviste veteen, ei päinvas- toin. LEIKKUUNESTE CUT+COOL Tuotenumero 0893 050 030 0893 050 031 Sisältö 5 l 20 l Kemiallinen perusta Mineraaliöljy Mineraaliöljy Säilyvyysajan edellytykset lämpötilassa 5–35 °C lämpötilassa 5–35 °C Säilyvyysaika tuotannosta 12 kuukautta 12 kuukautta Käyttöseokset Hionta 4-6 % Lastuaminen 6-10 % Refraktiometrin kerroin 2,3

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=