Wurth_tuotekuvasto

7.23 RTD COMPOUND Työkalun käyttöiän jopa kaksinkertaistava metallintyöstötahna •Sopii kaikkein raskaimpiinkin leikkuutöihin •Pehmeä tahna, jolla alhainen sulamispiste •Koostumuksensa ansioista tarttuu erittäin hyvin kiinni työkaluun ja antaa erinomaisen työstötuloksen •Levitys pensselillä – taloudellinen käytössä •Rolls Roycen hyväksymä – Spec CSS 137 500g 0893 050 098 5kg 0893 050 099 RTD LIQUID Työkalun käyttöiän jopa kaksinkertaistava metallintyöstöneste •Ylivoimainen leikkuuteho •Virtaa leikkuuterään •Sopii kaikkein raskaimpiinkin leikkuutöihin •Muovinen puristuspullo – helppo levittää 400g 0893 050 092 RTD SPRAY Työkalun käyttöiän jopa kaksinkertaistava metallintyöstöneste spray-pullossa •Sopii kaikkein raskaimpiinkin leikkuutöihin •Sopii etenkin vaikeasti saavutettaviin kohteisiin •Voidaan annostella suoraan liikkuviin työkaluihin 400ml 0893 050 090 FOAMCUT SPRAY Työkalun käyttöiän jopa kaksinkertaistava vaahtoava työstöaerosoli •Soveltuu raskaisiin leikkuutöihin •Puhdas ja lähes hajuton aerosoli •Tarttuu hyvin työkaluun vaahtoamisen ansioista •Voidaan annostella suoraan liikkuviin työkaluihin 300ml 0893 050 093 Z30 SPRAY Pitkäkestoinen, vahamainen korroosionestoaine raskaaseen ulkokäyttöön •Sopii erityisen hyvin koneiden, laitteiden, hissien, nostotrukkien, maanalaisten asennusten jne. pitkäaikaiseen suojaamiseen. •Hyvät vedensyrjäytys ominaisuudet •Hyvä tunkeutumiskyky •Ohut joustava kalvo, joka ei säröile tai halkeile •Kuivakalvo joka ei kerää pölyä tai likaa •Ei sisällä silikoneja eikä klooripitoisia liuottimia •Kätevä levittää •NATO-standardien mukainen hyväksyntä •Lämpötila-alue -20°C….+110°C 300ml 0893 150 370 ANTI-SEIZE SPRAY Kuparipohjainen kiinnileikkautumisenestospray, joka antaa ylivoimaisen korroosionsuojan •Kierteiden ja staattisten liitososien suojaukseen •Estää kiinnileikkautumisen, kiinnisyöpymisen ja korroosion •Kestää erittäin hyvin suolavesiympäristöä •Lämpötila-alue -10°C….+1100°C 400ml 0893 110 090 ROCOL

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=